カテゴリ

  • 安全用品(16)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcp-l」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
    材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付センターポンチ TRUSCO

    超硬チップ付センターポンチ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
    仕様グリップ部分、黒染加工硬度HRA87材質(グリップ)S55C先端角度85°
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • コンテナーTCC用 中仕切り TGK(東京硝子器械)

    コンテナーTCC用 中仕切り

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)色クリア
  • チューブパックル TRUSCO

    チューブパックル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1箱(5個)
    当日出荷
    ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
    トラスコ品番423-9458材質ポリプロピレン幅(mm)68全長(mm)68質量(g)30奥行(mm)14全高(mm)35耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-20質量(g/パック)30危険物の類別非危険物
  • LED付カードルーペ TRUSCO

    LED付カードルーペ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。 45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
    用途一般検査用トラスコ品番478-9300材質(本体)ABS樹脂(ラバー塗装)質量(g)31電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)2・5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)45X45材質(レンズ)アクリル寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×54×9
  • チップ TCP18R/L タンガロイ

    チップ TCP18R/L

    タンガロイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCP18R/L-F タンガロイ

    チップ TCP18R/L-F

    タンガロイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンバラン JTC

    エンジンバラン

    JTC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
    最大荷重(kg)500
  • SilverStone 1-to-4 ARGBスプリッタケーブル SST-CPL03 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 1-to-4 ARGBスプリッタケーブル SST-CPL03

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    7日以内出荷
    ・ 1基の5V ARGB 4-1ピンマザーボードヘッダ経由での最大4基の4-1ピンARGBデバイス上のライティング効果の同期またはARGBコントローラの拡張ポートとしての使用を実現。・ 非常に細く、フレキシブルな素材により、簡単なケーブル取り回しが可能。・ ASUS, MSI, GIGABYTE, BIOSTAR, ASROCK 5V ARGBヘッダ、および全ての4-1ピンARGBコントローラと互換性あり
    長さ(mm)300色黒型番SST-CPL03コネクタ4-1ピンARGBメスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ CTCPR/L タンガロイ

    外径用ホルダ CTCPR/L

    タンガロイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合チップ正三角形60°寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11クランプシステムクランプオン式
  • リチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    7.2V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで急速充電対応の充電器と組み合わせて長時間運用が可能です。対応機種はTCP-123、TCP-133W、TCP-223、TCP-233W、TCP-523です。
  • リチウムイオンバッテリーパック KNB-62L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック KNB-62L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    7.4V/1100mAhのリチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使い約1時間35分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
  • リチウムイオンバッテリーパック KNB-57L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック KNB-57L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    7.4V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使用し約2時間30分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
  • イヤホンマイク NEXTEC

    イヤホンマイク

    NEXTEC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
    イヤホン形状インナーイヤー型
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)

    エフ・アール・シー
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
  • ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
  • イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FH23シリーズ)

    FIRSTCOM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップ
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • イーサネットインタフェース(TCP/IP) A&D(エー・アンド・デイ)

    イーサネットインタフェース(TCP/IP)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    GX-L/GF-Lシリーズ用イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
    対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FP22シリーズ)

    FIRSTCOM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
  • 特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM

    特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
  • イヤホンマイク FB-26KWP エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26KWP

    エフ・アール・シー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種FIRSTCOM FC-ZXPRO、KENWOOD UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36イヤホン形状カナル型
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • カナル型イヤホンマイク エフ・アール・シー

    カナル型イヤホンマイク

    エフ・アール・シー
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。 カナル型だけど、耳かけ付き。 取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。 また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。 衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
  • セラルクス 岩崎電気

    セラルクス

    岩崎電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • セラルクス 70W 岩崎電気

    セラルクス 70W

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • イヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    イヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
  • スフィア 炭火用バーベキューグリル 蓋付 ハウスホールドジャパン

    スフィア 炭火用バーベキューグリル 蓋付

    ハウスホールドジャパン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    蒸し焼きから燻製まで活躍します。 コンパクトで扱いやすい小型モデル
    材質ステンレス、エナメル加工、シリコン質量(kg)3.7間口W×奥行D×高さH(mm)367×371×441グリル寸法(mm)Φ320TKG品番9-1023-0201
  • 折り畳みハンディファン ミントブルー 多摩電子

    折り畳みハンディファン ミントブルー

    多摩電子
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。連続使用時間約9.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[ハンディファン]ABS他 / [ネックストラップ]ポリエステル他 / [USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]約154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]90×201×41.5入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約2.5※(風量:強)、約4.5※(風量:中)、約9.5※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
  • クリップ式ハンディファン ミントブルー 多摩電子

    クリップ式ハンディファン ミントブルー

    多摩電子
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。日傘やリュックなどに取り付けできるクリップ式。連続使用時間約11時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他 / [ハンディファン]ABS他質量(g)[ハンディファン]148寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]112×90×56入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約3※(風量:強)、約5※(風量:中)、約11※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ポート充電用/USB-C
  • セラルクスT 岩崎電気

    セラルクスT

    岩崎電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • FHD見張隊pro レッツコーポレーション

    FHD見張隊pro

    レッツコーポレーション
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    5日以内出荷
    業務用防犯カメラセットの【FHD見張隊pro】はPoEポート搭載の高性能録画装置と赤外線照射機能を持つIPカメラ4台をセット IPカメラはフルハイビジョン対応なので映像はとても綺麗に撮影可能! カメラ映像はインターネットを経由して遠方でも映像がチェック出来るので、出張時、外出時でも安心です
    付属品NVR(容量:500GB)×1、IPカメラ×4、USBマウス×1、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(2m)×1、各種電源ケーブル×各1、取付ネジ、取扱説明書仕様【NVR】IPビデオ入力:4ch、オーディオ入力:RCA×1、着信帯域幅:32Mbps、送信帯域幅:64Mbps、リモート接続:16、オーディオ出力:RCA、同期再生:4ch、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、デコード性能:1080P@25×4ch、 4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、 6MP@25×1ch、標準サポート:IEEE802.3at、遠隔監視:パソコン(ブラウザ)【IPカメラ】デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、IR範囲:最大30m、WDR:○、ノイズ現象:2D/3D、ビデオストリーミング:3重、ROI:○、OSD:最大8、動体検出:最大2エリア、プライバシーマスク:最大4エリア質量(kg)(NVR)約1.21(HDD含まず)、(IPカメラ)0.45容量(NVR)HDD:500GB(最大6TB増設可能)外形寸法(mm)NVR/約205×205×41.8(突起物を除く)、IPカメラ/約157.3×62.4×63(突起物を除く)消費電力(W)(NVR)約8(HDD含まず)、(IPカメラ)最大6.4電源(NVR)48VDC/1.25A、(IPカメラ)12V DCあるいはPoE (IEEE802.3 af)レンズ(IPカメラ)12.0mm@F1.8センサー(IPカメラ)1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS保護等級(IPカメラ)IP66(屋外設置可能)インターフェース(NVR)HDD:SATA端子最大解像度(IPカメラ)録画:1920×1080解像度(NVR)録画/6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30シャッター(IPカメラ)オート/マニュアル1/6~1/8000 sS/N比(IPカメラ)>52dB互換性(IPカメラ)規格:ONVIF、API動作温度(℃)(NVR)10~+55、(IPカメラ)-35~+60動作湿度(%)(NVR)10~90、(IPカメラ)約95 RH(結露なし)端子(NVR)ネットワーク:RJ-45 10M/100M適応イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、PoE:10/100 Mbps PoE ×4 イーサネットインターフェイス(IPカメラ)ネットワーク:RJ45 10M/100M Base-TXイーサネットプロトコル(IPカメラ)L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoS映像圧縮方式(IPカメラ)H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)(IPカメラ)カラー:0.02Lux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0Lux(IR ON)フレームレート(IPカメラ)1080P (1920×1080):最大30 fps、720P (1280×720):最大30 fps、D1 (720×576):最大 25 fps画角(IPカメラ)27°(H)映像出力(NVR)1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
  • シティースホワイトPダブルミント 70G 第一三共ヘルスケア

    シティースホワイトPダブルミント 70G

    第一三共ヘルスケア
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(70g)
    7日以内出荷
    美白で自信、シティース史上最高の輝きへ。製薬会社のオーラルケア研究から生まれた高機能美白歯みがきシリーズです。美白のためのトリプルステインオフ処方でステイン(着色汚れ)を浮かせて落とします。シャイニー成分(光沢剤)α-TCP配合。よりつややかで上質な輝きへ。作用箇所の異なる2種類のフッ素を配合。歯の表面をつややかにし、むし歯を予防します。磨きあがりが爽快な「ダブルミント」タイプです。
    用途歯の黄ばみや着色汚れが気になる方に成分プロピレングリコール、無水エタノール、歯磨用リン酸水素Ca、無水ケイ酸、ポリリン酸ナトリウム、マクロゴール400(PEG-8)、ポリビニルピロリドン、フッ化ナトリウム(フッ素)、グリチルリチン酸、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム、香料(ダブルミントタイプ)、キシリトール、サッカリンNa、リン酸三カルシウム(α-TCP)、酸化チタン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウロイルメチルタウリンNa、l-メントール、パラベン効能歯を白くする/タバコのヤニ除去/歯石の沈着を防ぐ/歯肉炎の予防/歯槽膿漏(歯周炎)の予防/むし歯の発生及び進行の予防/口臭の防止/口中を浄化する/口中を爽快にする医薬品医療機器等法医薬部外品
  • シティースホワイトPスイートハーブM 70G 第一三共ヘルスケア

    シティースホワイトPスイートハーブM 70G

    第一三共ヘルスケア
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(70g)
    7日以内出荷
    美白で自信、シティース史上最高の輝きへ。製薬会社のオーラルケア研究から生まれた高機能美白歯みがきシリーズです。美白のためのトリプルステインオフ処方でステイン(着色汚れ)を浮かせて落とします。シャイニー成分(光沢剤)α-TCP配合。よりつややかで上質な輝きへ。作用箇所の異なる2種類のフッ素を配合。歯の表面をつややかにし、むし歯を予防します。磨きあがりが心地よい「スイートハーブミント」タイプです。
    用途歯の黄ばみや着色汚れが気になる方に成分プロピレングリコール、無水エタノール、歯磨用リン酸水素Ca、無水ケイ酸、ポリリン酸ナトリウム、マクロゴール400(PEG-8)、ポリビニルピロリドン、フッ化ナトリウム(フッ素)、グリチルリチン酸、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム、香料(スイートハーブミントタイプ)、キシリトール、サッカリンNa、、リン酸三カルシウム(α-TCP)、酸化チタン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウロイルメチルタウリンNa、l-メントール、パラベン効能歯を白くする/タバコのヤニ除去/歯石の沈着を防ぐ/歯肉炎の予防/歯槽膿漏(歯周炎)の予防/むし歯の発生及び進行の予防/口臭の防止/口中を浄化する/口中を爽快にする医薬品医療機器等法医薬部外品