クリップ式ハンディファン ミントブルー

クリップ式ハンディファン ミントブルー - 多摩電子クリップ式ハンディファン ミントブルー - 多摩電子クリップ式ハンディファン ミントブルー - 多摩電子クリップ式ハンディファン ミントブルー - 多摩電子

充電式で、どこでも使えるハンディファン。
日傘やリュックなどに取り付けできるクリップ式。
連続使用時間約11時間
風量弱時
風量調整3段階(弱・中・強)
USB充電(乾電池不要)

材質
[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他 / [ハンディファン]ABS他
質量(g)
[ハンディファン]148
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
[ハンディファン]112×90×56
入力
USBDC5V1A
連続使用時間(時間)
約3※(風量:強)、約5※(風量:中)、約11※(風量:弱)
充電時間(時間)
約4
内蔵電池
リチウムイオン電池2000mAh
ケーブル長(cm)
[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30
ポート
充電用/USB-C
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79806846TCP6L
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする