「tcp-p27a-22a」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシレスモータードライバ ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバ

    ツカサ電工
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
    質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
  • ブラシレスモータードライバー TG-609用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-609用

    ツカサ電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータードライバー TG-611B用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-611B用

    ツカサ電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-22D-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-22D-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプブラシレスモータ定格電流(mA)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ

    コアレスモータ(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
    電源電圧(V)20~50保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限振動環境:0.5G以下出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。可変範囲150~6500(rpm)
  • DCギヤードモータ TG-22A-FUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-22A-FUタイプ

    ツカサ電工
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    12日以内出荷から47日以内出荷
    モータータイプブラシレスモータ定格電流(mA)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータードライバー TG-619用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-619用

    ツカサ電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータードライバー TG-503A用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-503A用

    ツカサ電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ

    ツカサ電工(10件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータードライバー TG-503B用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-503B用

    ツカサ電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.3
  • ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータ CP モータ

    コアレスモータ(2件のレビュー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
    取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(39件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • チューブポンプ Fタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Fタイプ

    ツカサ電工
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途充填機、ランドリー、インクジェットなど質量(g)780材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
  • チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Eタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモータコントローラSP ワンダーキット

    DCモータコントローラSP

    ワンダーキット(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
    種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • 通信モジュール 富士電機

    通信モジュール

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷