カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「tcs-0010」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションスパナ TRUSCOコンビネーションスパナTRUSCO(1件のレビュー)
589税込648
1丁
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ミラータイプコンビネーションスパナ TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナTRUSCO
499税込549
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用外山電気(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
コンビネーションショックレスハンマー TRUSCOコンビネーションショックレスハンマーTRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷
金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン材質(柄部)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
コンビネーションスパナ TRUSCOコンビネーションスパナTRUSCO
9,798税込10,778
1セット(10本組)
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ
コンビネーションショックレスハンマー替ヘッド TRUSCOコンビネーションショックレスハンマー替ヘッドTRUSCO
859税込945
1本
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
ボーセイ SUS セルフクリンチングN 大阪魂ボーセイ SUS セルフクリンチングN大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質ステンレス
チップ TCS27 タンガロイチップ TCS27タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCRKHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
高い流動性、O リングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクターです。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
ねじサイズM10
セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス) ボーセイセルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)ボーセイ
29,780税込32,758
1箱(250本)
3日以内出荷
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGL タンガロイチップ DGLタンガロイ
14,490税込15,939
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH7025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCS18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCS18R/Lタンガロイ
16,490税込18,139
1箱(5個)
3日以内出荷
TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き材質AH7025寸法S(mm)4勝手L刃幅公差(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りラッシングベルト ワンピース+クロスフック JB(日本ボデーパーツ工業)ケース入りラッシングベルト ワンピース+クロスフックJB(日本ボデーパーツ工業)
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様ワンピース/クロスフックベルト長さ固定側(m)1関連資料(0.22MB)
スパナセットセット STAHLWILLE(スタビレー)スパナセットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
42,980税込47,278
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32mm(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32)質量(g)1437トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×75
TCS片口メガネセット STAHLWILLE(スタビレー)TCS片口メガネセットSTAHLWILLE(スタビレー)
66,980税込73,678
1個
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS片口メガネレンチ。
セット内容TCSメガネレンチ10・13・14・17・19・22mm質量(g)885トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
TCS絶縁スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)TCS絶縁スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
66,980税込73,678
1個
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS絶縁スパナ。
セット内容TCS絶縁スパナ10・13・14・17・19・22mm質量(g)900トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
ファストラッチセット STAHLWILLE(スタビレー)ファストラッチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
159,800税込175,780
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
質量(g)2005トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
49,980税込54,978
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm(10-6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X21・20X22・24X27・30X32)質量(g)1550トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
53,980税込59,378
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16”(10A-1/4X5/16・3/8X7/16・1/2X9/16・19/32X11/16・5/8X3/4・3/4X7/8・25/32X13/16・15/16X1・1.1/8X1.5/16)質量(g)1600トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
ハンマーセット STAHLWILLE(スタビレー)ハンマーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
44,980税込49,478
1セット
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
119,800税込131,780
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
619,800税込681,780
1セット
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159
工具セット (トロリー入) STAHLWILLE(スタビレー)工具セット (トロリー入)STAHLWILLE(スタビレー)
669,800税込736,780
1台
91日以内出荷
用途・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270Gセット内容、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6Aトロリー:アントラシートグレー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し6段
スナップリングプライヤーセット STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1セット
91日以内出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容クリッププライヤーA21(6546)・J2(6543)・A2(6545)・J21(6544)寸法(幅W×長さL)(mm)175×350入数4点