カテゴリ

  • 作業工具(4,172)
    • コンビネーションスパナ(528)
    • スパナ(241)
  • 電動工具(244)
  • 切削工具(196)
  • 空圧工具(187)
  • ねじ・ボルト・釘(179)
  • 機構部品(172)
  • 配管・水廻り設備部材(170)
  • 農業機械(112)
  • バイク部品(106)
  • 整備工具・収納(100)
  • メカニカル部品(82)
  • 測定用品(68)
  • 物流用品(51)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(46)
  • 建築金物(43)
  • 制御機器(40)
  • 電気材料(37)
  • バイク純正部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • オフィス家具(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 家電(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 医療(17)
  • カー用品(16)
  • 作業服(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • エンジン工具(11)
  • 厨房用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 保管用品(5)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 介護用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
首振り
ラチェット機構
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・Pro-Auto・TRUSCO・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・スーパーツール・旭金属工業(旧:新日本ツール)・トップ工業・SK11・エスコ・ユーエイキャスター・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・STAHLWILLE(スタビレー)・RS PRO・SIGNET(シグネット)・Wera・JTC・マキタ・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・大阪魂・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スパナ 13」の検索結果

6,478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ モノタロウコンビネーションレンチモノタロウ(109件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンビネーションレンチ13mm Pro-Autoコンビネーションレンチ13mmPro-Auto
689税込758
1丁ほか
当日出荷
二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼
スパナ 両口 モノタロウスパナ 両口モノタロウ(79件のレビュー)
379税込417
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
769税込846
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
ギアレンチ13mm Pro-Autoギアレンチ13mmPro-Auto
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
二面幅(mm)13ラチェット機構あり全長(mm)175質量(g)82
コンビネーションスパナ TRUSCOコンビネーションスパナTRUSCO(1件のレビュー)
779税込857
1丁
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ)スーパーツール(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギアレンチ コンビネーション モノタロウギアレンチ コンビネーションモノタロウ(97件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ラチェット機構あり
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(67件のレビュー)
799税込879
1丁ほか
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウギヤレンチ フレックスヘッドモノタロウ(187件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業(18件のレビュー)
719税込791
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
キャスター取付用板スパナ(六角対辺) ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺)ユーエイキャスター(28件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から翌々日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)超ロングコンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(16件のレビュー)
949税込1,044
1丁
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁ほか
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りありラチェット機構あり
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
719税込791
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
モンキレンチ SK11モンキレンチSK11
889税込978
1本
当日出荷
強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
コーナーレンチ アルミAD MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミADMCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
569税込626
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
薄口スパナ SIGNET(シグネット)薄口スパナSIGNET(シグネット)(21件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
極薄スパナセット SK11極薄スパナセットSK11(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本組)
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
ソケットレンチ セット モノタロウソケットレンチ セットモノタロウ(62件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(13点組)
当日出荷
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm)スーパーツール(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
12角タイプのソケットレンチです。
穴角12角
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
工具セット 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 差込角9.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(82点組)
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クローフットレンチ Pro-AutoクローフットレンチPro-Auto(39件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
コンビネーションレンチ トップ工業コンビネーションレンチトップ工業(12件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
当日出荷
スパナとメガネレンチの組合せ
BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
...