カテゴリ
- 建築金物(44)
- 銅線(1)
- カラー線(6)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- ボードアンカー(5)
- セットアンカー(スリーブ打込式)(6)
- 科学研究・開発用品(26)
- プレフィルター(鉄錆等除去)(17)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 油冷却機器(1)
- 電気材料(25)
- 電気部品その他関連用品(1)
- オフィス家具(127)
- バイク純正部品(98)
- 船舶用品・漁業資材(60)
- パソコン/周辺機器(26)
- 物流用品(21)
- メカニカル部品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 作業工具(10)
- 完成車(9)
- 事務用品(8)
- 家電(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 清掃用品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 保管用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.9(5)
- 1.2(5)
- 1.6(3)
- 2(2)
- 2.0(2)
- 2.6(3)
- 3.2(3)
- 4.0(2)
- 4(1)
長さ(m)
- 10(3)
- 14(3)
- 15(2)
- 20(1)
- 23(3)
- 25(1)
- 35(1)
- 38(3)
- 62(3)
- 100(3)
- 110(1)
- 140(1)
- 170(1)
- 181(3)
- 200(1)
- 220(1)
- 285(1)
- 320(3)
- 330(1)
- 1360(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 協和ハーモネット(2)
- サンコーテクノ(10)
- 大生工業(1)
- ADVANTEC(23)
- TRUSCO(28)
- アドバンテック(1)
- 東神電気(4)
- イトーキ(109)
- ホンダ(97)
- MTCW(60)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(36)
- ノーブランド(23)
- メイキコウ(13)
- アイリスオーヤマ(12)
- SMC(10)
- ナイキ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- 一ノ坪(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(115)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- 組立・設置・取付(110)
「tcw」の検索結果

TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
すずめっき軟銅線 TCW 袋入
協和ハーモネット¥999~税込¥1,099~1袋(1個)当日出荷から翌日出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10伸び(%)伸び率:20.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(30本)当日出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルタ TCW-PPD
アドバンテック¥2,098税込¥2,3081本(1本)5日以内出荷エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)500 (20インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
トーセル TCW-CSSシリーズ
ADVANTEC¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷から5日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。寸法(mm)250(S)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-CSTシリーズ
ADVANTEC¥5,098税込¥5,6081本5日以内出荷から93日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。寸法(mm)750(T)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-CSDシリーズ
ADVANTEC¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷から32日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。寸法(mm)500(D)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT) ネオグレー
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様引出し付色ネオグレー高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
TCW型ツーリングワゴン スライド棚引出し付 ネオグレー
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚・引出し付色ネオグレー高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT)グリーン
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様引出し付色グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT) ネオグレー
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚付色ネオグレー高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出しあり
TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT)グリーン
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚付色グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出しあり
TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚・引出し付色グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ
旭製作所¥45,980税込¥50,5781本13日以内出荷パドル翼の吐出性能を向上させた翼です。後退羽根で流体を効率よく吐出させ、槽内に循環流を生み出します。PTFE製で、耐薬品性に優れています。材質PTFEシャフト径(Φmm)D:10羽根幅(mm)L1:70
熱交換器 TCW
大生工業¥78,980~税込¥86,878~1台22日以内出荷シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー
東神電気(3件のレビュー)¥3,090税込¥3,3991本当日出荷いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で種類冷却スプレー
カラー針金グリーン線
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷緑色のビニールをなまし線に被覆しています。用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
W税率電卓 MW-100TC
カシオ計算機(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。仕様ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1サイズミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)148.5×101×27.6電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
lightning to type-C変換アダプター
エアージェイ¥899税込¥9891個当日出荷外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning
薄口コンビネーションレンチ
ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品
グリーンハウス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
カラー針金(中巻タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷ビニールをなまし鉄線に被覆しています。用途各種結束に材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432長さ(m)25線径(Φmm)2.0番手14芯線径(Φ)1.6
...