カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tcxo 12mhz」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQD TCVCXO IQDIQD TCVCXOIQD
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
エプソン  水晶発振器 EPSONエプソン 水晶発振器EPSON
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
QANTEK 水晶発振器 QANTEKQANTEK 水晶発振器QANTEK
459税込505
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オシレーター A&D(エー・アンド・デイ)オシレーターA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1本ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
1MHz低歪率オシレーター10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
MERCURY VCTCXO MERCURYMERCURY VCTCXOMERCURY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
IQD 水晶発振器 IQDIQD 水晶発振器IQD
289税込318
1個ほか
7日以内出荷
マーキュリーツイスター(CG) タカギマーキュリーツイスター(CG)タカギ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
IQD 水晶振動子 IQDIQD 水晶振動子IQD
999税込1,099
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
MERCURY 水晶発振器 MERCURYMERCURY 水晶発振器MERCURY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
ハンディー低周波発振器 ナリカハンディー低周波発振器ナリカ
32,000税込35,200
1セット
当日出荷
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間寸法(mm)6×135×27出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック電源単3乾電池3個またはACアダプタ機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
ミニチェスト KTCミニチェストKTC(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トップ:幅270×奥行140×高さ30、引出し:幅215×奥行130×高さ38、付属品:トップマット×1、引出しマット×2、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。ミニキャビネット(品番:SKX0514)の上に載せることができます。
トラスコ品番821-7894レッド引出し数2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×150×145
エプソン  水晶振動子 EPSONエプソン 水晶振動子EPSON
359税込395
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Euroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波EUROQUARTZ
149税込164
1個
当日出荷
仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
今すぐ作れる!今すぐ動く!実用アナログ回路事典250 CQ出版今すぐ作れる!今すぐ動く!実用アナログ回路事典250CQ出版
2,400税込2,640
1冊
11日以内出荷
書は,長年にわたりトランジスタ技術誌で取り扱ったアナログ電子回路の中でも,今すぐ作れて今すぐ動く,動作実験済みの実践的な回路250種を集大成しました.ありとあらゆるアナログ回路の分野を網羅した,まさに製作の素をいっぱい詰め込んだ保存版の実用アナログ回路事典です!研究室や実験室にこの一冊!エレクトロニクスの参考書として活用できます. Introduction 実験室にこの一冊! 新人エンジニアに贈る 基準電源回路からスイッチング・レギュレータまで 第1章 電源回路 リチウム/鉛電池/ニッケル水素電池に使える 第2章 充電回路 LPF/HPF/BPF/BEFの出力がほしいときに 第3章 フィルタ回路 定番のウィーン・ブリッジ型から周波数可変型まで 第4章 正弦波発振回路 矩形波/三角波からホワイト&ピンク・ノイズまで 第5章 信号発生器 小信号/差動出力/アイソレーション/プログラマブル・ゲイン・アンプなど 第6章 増幅回路 ヘッドホン/スピーカ・アンプから電子ボリュームまで 第7章 オーディオ・アンプ回路 高周波アンプ/高周波スイッチ/電力分配&合成回路まで 第8章 高周波回路 V-I変換からインピーダンス変換回路まで 第9章 変換回路 LED,モータ駆動からフォト・カプラ応用回路など 第10章 ドライブ回路 電圧/電流モニタから警報/保護回路まで 第11章 検出・計測用回路 アナログ演算,波形整形,電子負荷,セレクタ,電圧調整回路など 第12章 各種機能回路
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数176著者名トランジスタ技術SPECIAL編集部初版年月2017/01
浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型 鶴見製作所浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型鶴見製作所
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。
質量(kg)5種類乾式水中形誘導電動機極数2極ケーブル長(m)10絶縁種別E種材質(フレーム)SUS304保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)3×0.75潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(メカニカルシール)SiC液温(℃)0~40関連資料(0.36MB)配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ
QT Quarztechnik 水晶発振器 QT QuarztechnikQT Quarztechnik 水晶発振器QT Quarztechnik
449税込494
1個
7日以内出荷