カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tcxo」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQD TCVCXO IQDIQD TCVCXOIQD
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
エプソン  水晶発振器 EPSONエプソン 水晶発振器EPSON
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
QANTEK 水晶発振器 QANTEKQANTEK 水晶発振器QANTEK
459税込505
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オシレーター A&D(エー・アンド・デイ)オシレーターA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
1MHz低歪率オシレーター10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
MERCURY 水晶発振器 MERCURYMERCURY 水晶発振器MERCURY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
IQD 水晶発振器 IQDIQD 水晶発振器IQD
289税込318
1個ほか
7日以内出荷
おもしろい石 人工水晶(合成水晶) ケニスおもしろい石 人工水晶(合成水晶)ケニス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
金属の酸化物を含み様々な色を放つ自然界の水晶とは異なり、限りなく純粋に近い人工の水晶(SiO2)です。 人工水晶は水晶発振器として、時計や携帯電話、パソコンなどの幅広い機器に用いられています。
寸法(mm)約50×20×15
QT Quarztechnik 水晶発振器 QT QuarztechnikQT Quarztechnik 水晶発振器QT Quarztechnik
449税込494
1個
7日以内出荷
IQD 水晶振動子 IQDIQD 水晶振動子IQD
999税込1,099
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
アマチュア無線機メインテナンス・ブック 3 CQ出版アマチュア無線機メインテナンス・ブック 3CQ出版
2,600税込2,860
1冊
11日以内出荷
シリーズ3作目となる本書は,国内各メーカーが生産した機種別のメインテナンスに加えて,運用に役立つ付加装置,製造中止で手に入らなくなったオプション品のCWフィルタを市販品や代用品を使って組み込む方法,周波数の情報が書き込まれているSRAMのバックアップ電池の延命,プログラムの再書き込み,高安定発振モジュールを使って製作する代替TCXOなど周辺機器のメインテナンスにも取り組んでいます.そして,海外機はコリンズとハマーランドのフラッグシップ機のメインテナンス.これは保存版として必見です.
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数127著者名加藤恵樹 加藤徹 矢澤豊次郎初版年月2018/09
RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル)RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズRIGOL(リゴル)
1,398,000税込1,537,800
1台
6日以内出荷
最高周波数:6.5GHz、13.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-130dBm~+27dBm(設定レンジ) 位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値) 周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル) 内部/外部変調モード・サポート 内部変調ジェネレータ(LF)出力 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dB設定範囲振幅:-130dBm~+27dBmノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTC ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボード ADRSRTCビット・トレード・ワン
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】DS3231を採用した高精度なRTC機能温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)・LED×4・タクトスイッチ×4・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)・圧電ブザー
用途・ラズパイ用RTC・ラズパイの学習用・アラーム時計(NTP対応)・センサー&ロガー (GROVE端子利用)付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません寸法(mm)65×56×20質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応)対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
MERCURY VCTCXO MERCURYMERCURY VCTCXOMERCURY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio DIGILENTUSRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive RadioDIGILENT
1個
欠品中
GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続
仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス