カテゴリ

  • 制御機器(3,449)
  • バイク純正部品(2,919)
  • 自動車純正部品(2,061)
  • バイク部品(1,867)
  • オフィス家具(1,698)
  • パソコン/周辺機器(1,429)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,361)
  • 農業機械(1,306)
  • メカニカル部品(1,057)
  • 切削工具(657)
  • トラック純正部品(657)
  • 測定用品(484)
  • 電気材料(426)
  • 作業工具(366)
  • 科学研究・開発用品(311)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(288)
  • 船舶用品・漁業資材(211)
  • 家電(205)
  • 機構部品(204)
  • 事務用品(195)
  • 学童・教育用品(166)
  • 建築金物(153)
  • 研磨材(140)
  • 物流用品(137)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 安全保護具(134)
  • 医療(129)
  • 空調・電設資材(120)
  • 電動工具(118)
  • 店舗什器・備品(112)
  • 自動車補修部品(109)
  • FA担当者のオススメ新商品(107)
  • 住設機器(106)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(103)
  • 清掃用品(85)
  • 自転車部品(84)
  • 建材・エクステリア(80)
  • 厨房用品(71)
  • 保管用品(66)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(64)
  • スプレー・オイル・グリス(58)
  • 溶接用品(58)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • 手袋(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • 照明(42)
  • カー用品(42)
  • 作業服(42)
  • 防災用品(41)
  • 卓上消耗品(40)
  • テープ(37)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 完成車(32)
  • 梱包用品(31)
  • 安全用品(31)
  • 整備工具・収納(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 防犯用品(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • 日用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 空圧工具(19)
  • 介護用品(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 縫製用品(17)
  • エンジン工具(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 安全標識(13)
  • 塗料(12)
  • マスク(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 救急・衛生(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農具(3)
  • 理美容(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「td」の検索結果

関連キーワード
24,376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ抗菌でか見えタイマー TD429タニタ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上取扱説明書(0.67MB)アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
洗える「でか見え」タイマー TD426 タニタ洗える「でか見え」タイマー TD426タニタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズヨシタケ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャストボックス TDシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
969税込1,066
1台
当日出荷から12日以内出荷
TD鋼製束 タカヤマ金属工業TD鋼製束タカヤマ金属工業(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット TRUSCOTD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットTRUSCO
629税込692
1セット(3個)
当日出荷
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
抗菌でか見えタイマー TD430 タニタ抗菌でか見えタイマー TD430タニタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約76(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×56×20タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
ロータリーダンパ TD27/TD28 TOKロータリーダンパ TD27/TD28TOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
ファスナー ボンネット (TD) MAZDA(マツダ)ファスナー ボンネット (TD)MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ロータリーダンパ TD27/TD28 TOKロータリーダンパ TD27/TD28TOK
259税込285
1個
当日出荷
化粧キャップ(1個)を同梱しています。ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください。
トラスコ品番116-5068質量(g)18
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂半透明(素材色)
オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)
15,880税込17,468
1足
当日出荷から3日以内出荷
オールマイティTDⅡ 51L〈br〉素足感覚で軽やかに弾む。〈br〉MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立〈br〉さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。〈br〉かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、〈br〉柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。〈br〉一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。
用途運輸業・建設業・製造業質量(g)約400(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0
ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61 ベッセルペタドラ L型オフセットドライバーTD-61ベッセル(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
カラーナンバー見出し紙<TD2桁> リヒトラブカラーナンバー見出し紙<TD2桁>リヒトラブ
1,798税込1,978
1組(100枚)
当日出荷
1組に00~99の数字が最初から印刷されています。
仕様セット縦(mm)108横(mm)18アズワン品番8-7669-01
THETA対応スタンド TD-2 RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2RICOH(リコー)
11,980税込13,178
1個
予約販売
THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。
付属品ソフトケース質量(g)約463段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約457伸長(mm)約1500
ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズ トックベアリング(TOK)ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズトックベアリング(TOK)
3,102税込3,412
1個
翌々日出荷
トルク調整機構が付いており、トルク調整が容易。専用ブラケットと組み合わせることにより、ヒンジとして使用可能。ブラケットのキャップは取り外しが可能で、左右どちらにも使用出来ます。(取り外し回数は極力最小限度に抑えてください)
用途生産設備遊具住宅設備付属品キャップ同梱材質PBT許容トルク(N・m)0.98~1.96
マイクロホン (TD) MAZDA(マツダ)マイクロホン (TD)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
薄型タイマー TD408 タニタ薄型タイマー TD408タニタ
1,598税込1,758
1台
当日出荷から5日以内出荷
薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。 リピート機能付き。マグネット付き。 薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。 高級家電にもなじむシックなデザイン。 薄型で邪魔にならない。
最大設定時間99分59秒仕様ストラップ穴・マグネットあり付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約62(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個本体質量(g)約62(電池含む)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76表示形式デジタル保証期間1年最小設定時間1秒設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能リピート機能
ロータリーダンパ TD27/TD28 トックベアリング(TOK)ロータリーダンパ TD27/TD28トックベアリング(TOK)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。 専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。
エアダアスターTDシリーズ用レバー部品 TRUSCOエアダアスターTDシリーズ用レバー部品TRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途エアダスター用補修パーツ。仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品トラスコ品番855-0557セット内容Eリング、ピン適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0587
チェア TD-B13シリーズ 東洋事務器工業チェア TD-B13シリーズ東洋事務器工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷
アズワン品番0-1085-22
レバー ジャッキ (TD) MAZDA(マツダ)レバー ジャッキ (TD)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
TD27、TD28用ブラケット LAMP(スガツネ工業)TD27、TD28用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
439税込483
1個
3日以内出荷
ダンパーヒンジTD27、TD28専用のブラケットです。ブラケットの蓋部を取り外せるため、左右どちらにでもご使用いただけます。
材質PBT樹脂(ガラス入)ブラック質量(g)15.6種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
インシュレーター (TD11) MAZDA(マツダ)インシュレーター (TD11)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
IPOD ADAPTER (TD) MAZDA(マツダ)IPOD ADAPTER (TD)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ペタドラ TD-63 ベッセルペタドラ TD-63ベッセル
399税込439
1本
当日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類L型ドライバー/六角ドライバー商品構成単品軸貫通なし
キャップ(L) (TD) MAZDA(マツダ)キャップ(L) (TD)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
カバー (TD87) MAZDA(マツダ)カバー (TD87)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
強力ばねα TD TD550-50 東京発条製作所強力ばねα TD TD550-50東京発条製作所
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)547.5自由長(mm)50外径(mm)51.7内径(mm)27ばねの種類強力ばね
パワーラチェットドライバー TD-81 ベッセルパワーラチェットドライバー TD-81ベッセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。 早回し機能付きです。 20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。 グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。
セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
強力ばねα TD TD570-300 東京発条製作所強力ばねα TD TD570-300東京発条製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)28.6自由長(mm)300外径(mm)71.5内径(mm)47ばねの種類強力ばね
強力ばねα TD TD447-200 東京発条製作所強力ばねα TD TD447-200東京発条製作所
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)34.3自由長(mm)200外径(mm)49内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばねα TD TD447-250 東京発条製作所強力ばねα TD TD447-250東京発条製作所
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)27自由長(mm)250外径(mm)49内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばねα TD TD550-250 東京発条製作所強力ばねα TD TD550-250東京発条製作所
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)79.4自由長(mm)250外径(mm)51.7内径(mm)27ばねの種類強力ばね
強力ばねα TD TD570-150 東京発条製作所強力ばねα TD TD570-150東京発条製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)60.3自由長(mm)150外径(mm)71.5内径(mm)47ばねの種類強力ばね
強力ばねα TD TD570-100 東京発条製作所強力ばねα TD TD570-100東京発条製作所
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)99.3自由長(mm)100外径(mm)71.5内径(mm)47ばねの種類強力ばね
強力ばねα TD TD467-300 東京発条製作所強力ばねα TD TD467-300東京発条製作所
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)11自由長(mm)300外径(mm)68.8内径(mm)50ばねの種類強力ばね
強力ばねα TD TD550-100 東京発条製作所強力ばねα TD TD550-100東京発条製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)223.7自由長(mm)100外径(mm)51.7内径(mm)27ばねの種類強力ばね
ブレーカ取付板 TD-K 河村電器産業ブレーカ取付板 TD-K河村電器産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質鋼板
THETA対応スタンド TD-1 RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-1RICOH(リコー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。
付属品ソフトケース質量(g)約765段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約558伸長(mm)約1520
関連キーワード
...