カテゴリ
- オフィス家具(100)
- 切削工具(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 制御機器(20)
- 研磨材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 家電(8)
- 卓上消耗品(6)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOKIO(藤沢工業)(64)
- TRUSCO(53)
- ニシキ工業(30)
- KOA(14)
- 理研製鋼(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- NACHI(不二越)(8)
- イチグチ(7)
- SMC(6)
- ParkerTAIYO(6)
- ノーブランド(6)
- シャープ(5)
- 象印マホービン(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- イトーキマーケットスペース(4)
- ナイキ(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「td-18」の検索結果

エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
エアダスターノズル 高剛性タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
エアーダスター用プロテクターノズル
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)
チップソージャパン(8件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
ホームスカッター
SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
エアーダスターニードルノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷タップの穴など極細部分のエアーブローに最適トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥619税込¥6811本翌々日出荷から3日以内出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
増量ノズル
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル長(mm)47ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0ノズル取付部G1/8
エアーダスターフラットノズル
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。トラスコ品番284-3790材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)18ノズル長(mm)25ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)3ノズル形状特殊
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
エアーダスター増量ノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上色シルバー質量(g)58ノズル長(mm)75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0
テクノディスクZ
イチグチ¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
18-10ロイヤル ソティパン
フジノス¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷18-10ロイヤルシリーズ 業務用鍋[IH] クラデックス鋼(三層構造) 板厚:1.5mm・優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。表面に304Lステン(18-10)を使用。耐食性に優れています。爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で 接着面をクサビのように入り組ませて接合した素材。 プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。電磁調理器対応クサビのように入り組んだクラデックスの断面304Lステンレス特殊カーボンスチール(チタン&ニオブ入)304Lステンレス材質CLADEX板厚(mm)1.5
エアダスター フレキシブルノズル
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
19-0ロイヤルセカンドソティパン
フジノス¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)用途100V/200V対応。ガス火/IH対応材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5
エアダスター用増量ノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応