カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)

「td-2100」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO普通ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
龍靭ビット(段付タイプ) ANEX龍靭ビット(段付タイプ)ANEX(1件のレビュー)
589税込648
1パック(2本)
当日出荷
ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!脅威の耐久性で長寿命!先端欠けに強い!カムアウトを抑制!サビに強い光沢表面仕上げ!
用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
デュアルトーン差替ドライバー ベッセルデュアルトーン差替ドライバーベッセル(2件のレビュー)
849税込934
1セット
当日出荷
電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。仕様全身焼入トラスコ品番855-8965セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0637
ダイヤモンドチップドライバー Pro-AutoダイヤモンドチップドライバーPro-Auto
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で長寿命!使い込むほどネジに食い付きトルク力がアップ。グリップハンドルはアセテート樹脂を採用し、耐油性抜群。コットン繊維配合で衝撃を吸収し、耐久性も優れています。軸部にスパナが掛けられる六角ナット仕様のため、増し締め作業に最適です。
ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)歯数150仕様追加工:可能寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
チエ-ンテンシヨナアセンブリ 1TD-2210L-00 YAMAHA(ヤマハ)チエ-ンテンシヨナアセンブリ 1TD-2210L-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
デジタル指示調節計 C36TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TD~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TD~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示精度±0.1%FS±1デジット指示方式デジタル4桁(7セグメント)関連資料(7.73MB)