カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 自動車純正部品(33)
  • 切削工具(29)
  • バイク純正部品(25)
  • 測定用品(25)
  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • バイク部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 研磨材(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 家電(12)
  • 作業工具(12)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-50」の検索結果

関連キーワード
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TD-50B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TD-50B~)CKD
31,859税込35,045
1個
10日以内出荷
作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TD-50B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TD-50B~)CKD
40,688税込44,757
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側穴式トラニオン形(SCA2-TD-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側穴式トラニオン形(SCA2-TD-50B~)CKD
18,474税込20,321
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL鉄工用ドリル刃GREAT TOOL(18件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
6角軸ショートチタンドリル trad6角軸ショートチタンドリルtrad(49件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から3日以内出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリルトップ工業(13件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
84,980税込93,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコムHDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブルエレコム(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
エアーダスター TRUSCOエアーダスターTRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ
絶縁トルクドライバー ニチフ絶縁トルクドライバーニチフ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
絶縁トルクドライバーは、締付トルク値に達すると自動にクラッチが切れ空転しその時の音と手応えで確実に締付ができたことが確認できます。ビットの先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。軽量、小型化で取り扱いやすく持運びが便利です。
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
46,980税込51,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
BNC 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
83,980税込92,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
クラフトPPテープ替刃500・2000用 オープン工業クラフトPPテープ替刃500・2000用オープン工業(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
TD-500、TD-2000用替刃です。
トラスコ品番321-6179質量(g)4.2
かる~いホン ノボル電機かる~いホンノボル電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
六角軸鉄工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
849税込934
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
充電式インサート交換ドライバー 京セラ充電式インサート交換ドライバー京セラ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
切削工具のインサ-ト交換を素早くできます。業界初(特許取得済7299772号)の1台2役で作業時間を大幅に削減します。電動でネジのゆるめ・締付けを素早く行い、トルク値の確認は手動による増し締めで設定したトルク値に達します。クラッチが作動しインサートの交換、コーナーチェンジ作業を素早く正確に行えるため、作業時間を大幅に削減し、締付力のバラつきも軽減できます。任意のトルク値に簡単調節が可能です。スムーズな作業をサポートする機能が満載です。本体形状は、小さな力でも回しやすいラウンド型グリップを採用。電動のゆるめ、締付け時の操作は、押しやすい本体上部にプッシュオンスイッチを配置しています。
トラスコ品番652-4148全長(mm)211電源(V)3.7最大トルク(N・m)電動:1(M5締付け時)※満充電にしたときの参考値です。グリップ径(Φmm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)270本体寸法(mm)グリップ径Φ50×221電源コード(m)1バッテリー電圧(V)3.7付属ビットトルクスビットT8・T15トルクスプラスビット 8IP・15IP・20IPトルク(N・m)手動プリセット:1~5(ピッチ0.05)充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)970
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル TRUSCO樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0607
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
テクノディスク Z イチグチテクノディスク Zイチグチ
459税込505
1枚
当日出荷から翌々日出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
両サドル台座 未来工業両サドル台座未来工業
1,098税込1,208
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。重ねて使用できます。
材質耐候性樹脂製厚さ(mm)5
O2センサソケットセット KTCO2センサソケットセットKTC(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃テーパーシャンクドリルFKD(フクダ精工)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
浸水対策水のう タイガーダム タイガーダム浸水対策水のう タイガーダムタイガーダム
799,800税込879,780
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 チーズオーケー器材
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力ばねα TD TD550-50 東京発条製作所強力ばねα TD TD550-50東京発条製作所
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色ばね定数(N/mm)547.5自由長(mm)50外径(mm)51.7内径(mm)27ばねの種類強力ばね
3倍ジェットノズル E-Value3倍ジェットノズルE-Value
989税込1,088
1個
当日出荷
高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
両サドル台座 未来工業両サドル台座未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
両サドル台座は配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。 両サドル台座は重ねて使用できます。
ミルキーホワイト厚さ調整範囲(mm)5
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
199,800税込219,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度180砥材ダイヤモンド種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスグリーン購入法適合