カテゴリ
- 切削工具(20)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 理研製鋼(7)
- イチネンTASCO(4)
- ノーブランド(3)
- 三菱マテリアル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- サンビー(2)
- 象印マホービン(2)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 若井産業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イシハシ精工(1)
- 岡崎精工(1)
- GREAT TOOL(1)
- サンドビック(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「td-55」の検索結果

精密ドライバー6本組セット
ベッセル(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(6本組)当日出荷携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。種類セット品材質(グリップ)ステンレス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
普通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷から3日以内出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥299,800税込¥329,7801本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
テクノタッチ回転印 欧文小切手用 5連年号2連式
サンビー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。本体質量(g)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×28×82印字桁数(桁)5連書体明朝体文字サイズ5号小切手用印面サイズ(mm)3.0×23.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
鉄 デッキスレンダービス ブロンズ
若井産業¥2,998~税込¥3,298~1箱(200本)5日以内出荷毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用用途デッキ材施工用材質鉄色ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.5
鉄 デッキスレンダービス ブロンズ
若井産業¥5,998税込¥6,5981箱(200本)5日以内出荷毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用。四角ビットNO3、1本付用途デッキ材施工用材質鉄全長(mm)90色ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.5ねじ部長さ(mm)45
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×12.7
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/4入数(個)1設計圧力(MPa)12
液晶保護フィルム TVS REGZA TD-Z554 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TVS REGZA TD-Z554取付方式シリコン吸着対応インチサイズ55インチ / 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム TVS REGZA TD-B550N 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TVS REGZA TD-B550N取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止