カテゴリ
- 切削工具(18)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「td-76」の検索結果

ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ
ベッセル(50件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ
テスコム¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g(。)と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 。電源コードを除いた本体質量用途速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。 。大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(自社測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。 。高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。 。モーター単体での仕様 。ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。 。電源コードを除いた本体質量 。約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。 。メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。自社従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 。メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。 。インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。 。マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 。ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。 。製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。付属品セットフード材質本体質量(g)450(本体のみ 電源コード含む)、495(フード付き)外形寸法(mm)92×70×239(本体のみ)、146×70×239(フード付き)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ TURBO/SET/OFF、MODEスイッチ HIGH/LOW/COOL/AUTOコード長さ(m)1.7温風温度(℃)100(周囲温度30の場合。TURBO-HIGH使用時)風量(m3/min)0.83/分(JIS規格)、4.13/分(自社基準)保証期間1年間
ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
TINテーパドリル
理研製鋼¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
コバルトテーパドリル
理研製鋼¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(500個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
パーツケース
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
パーツケースセット
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
フロント スプロケット(ドライブ)
AFAM(アファム)¥2,890税込¥3,1791個4日以内出荷から92日以内出荷優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。材質(スプロケット)スチール