カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • オフィス家具(41)
  • 家電(20)
  • 医療(19)
  • 切削工具(17)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 作業工具(13)
  • カー用品(12)
  • 制御機器(11)
  • 事務用品(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全保護具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-w」の検索結果

372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラツチプレート キツト 1TD-W001G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クラツチプレート キツト 1TD-W001G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MK997)PANEL,FR FLOOR,RR 02TD W F 三菱ふそう

    (MK997)PANEL,FR FLOOR,RR 02TD W F

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • ドライワイパー TRUSCO

    ドライワイパー

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • ドライワイパー TRUSCO

    ドライワイパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。
    用途工場の床面などの洗浄に。長さ(mm)1400材質(柄部)スチール材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ドライワイパー用スペア TRUSCO

    ドライワイパー用スペア

    TRUSCO(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種別スペア材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • 銅針金 TRUSCO

    銅針金

    TRUSCO(7件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
  • ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管から一般作業まで仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400最大口開き(mm)42規格寸法(mm)250
  • アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型 TRUSCO

    アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150
  • 銅線 TRUSCO

    銅線

    TRUSCO(6件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
  • アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型 TRUSCO

    アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
  • 脱着式ストラップ用 ハンドクリップ TRUSCO

    脱着式ストラップ用 ハンドクリップ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    首から掛けれる名札での利用と通常の名札としての利用と両用使いができます。
    トラスコ品番382-1211材質POM長さ(mm)90幅(mm)19グレータイプバンドクリップ縦(mm)90横(mm)19
  • デジタル吊りばかり TRUSCO

    デジタル吊りばかり

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
    幅(mm)95高さ(mm)147質量(g)166奥行(mm)30電源単4乾電池×2本(別売)最小表示(kg)0.05目量(g)50センサーロードセル方式保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ1 1863ひょう量単位kg
  • 脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO

    脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。
    用途安全対策、交換用として。
  • アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型 TRUSCO

    アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150
  • メロディウィーク週間式 屋内用 Panasonic(パナソニック)

    メロディウィーク週間式 屋内用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
    表示方式アナログ
  • グリップテープ 超衝撃吸収 オーエッチ工業

    グリップテープ 超衝撃吸収

    オーエッチ工業
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリウレタン幅(mm)27厚さ(mm)4全長(mm)1050質量(g)15
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状壁取付型パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約140備考増設ブザー用(市販品)電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給接点AC100V、DC24V、1A消費電流(mA)最大165、待受0
  • ドライワイパーワイド用スペア TRUSCO

    ドライワイパーワイド用スペア

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレーンゴム
  • ドライワイパー(ワイド) TRUSCO

    ドライワイパー(ワイド)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。
    用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。トラスコ品番362-9848長さ(mm)1510幅(mm)600質量(kg)1.52材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ペットファイル LION (ライオン事務器)

    ペットファイル

    LION (ライオン事務器)
    499税込549
    1冊
    当日出荷から9日以内出荷
    テコなし2穴リングとじ具のため、必要な書類の途中から抜き差しが簡単です。書類を保護する見返し板が付いています。
    仕様(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径25mm・見返し板付材質(表紙)色板紙/再生紙収容数180枚
  • 4WAYユニバーサルディープレンチ H&H

    4WAYユニバーサルディープレンチ

    H&H
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    球状ギアがユニバーサルな作業を実現!首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能。 各種電路・配管支持材料の締め付け 各種ラックの取り付け作業 落下防止コード取り付け用穴付き
    材質本体:ステンレス、ギア部:CR-V質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×45×28
  • ドライワイパーワイド120cm TRUSCO

    ドライワイパーワイド120cm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。
    用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。トラスコ品番362-9881長さ(mm)1510幅(mm)1200質量(kg)2.82材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
  • TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット TRUSCO

    TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット

    TRUSCO
    689税込758
    1セット(3個)
    当日出荷
    エアダスター用の取り替えレバーセットです。
    用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
  • ミニチェックバルブ アズワン

    ミニチェックバルブ

    アズワン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
  • クサビ型特殊弁構造 コクゴ

    クサビ型特殊弁構造

    コクゴ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
  • クロス見切C-3T出隅 フクビ化学

    クロス見切C-3T出隅

    フクビ化学
    1,298税込1,428
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。 クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
    材質PVC寸法(mm)30×30ホワイト
  • ダイヤモンドホイール 波型 TDWシリーズ トップ工業

    ダイヤモンドホイール 波型 TDWシリーズ

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1枚
    翌日出荷
    ふち欠け少なくシャ-プな切れ味です。切れ味の持続性を維持します。安全性、石削性、耐久性抜群です。コンクリート2次製品・軽量ブロック・レンガ等の切断に適しています
    仕様●外径(mm):105●附属リング穴径Φ(mm):15●刃厚(mm):2.0●内径(mm):20●最高級フプロ仕様のダイヤモンドホイールです●ご使用前にケース内に入っている取り扱い説明書と電動工具の取り扱い説明書を必ずお読みください。●毎回、ご使用の前にビスの緩みの点検を必ず行って下さい。●使用中、万一ビスが緩んだ時は速やかに作業を中止しビスを強く締め直して使用して下さい。●材質/仕上:ダイヤモンド砥粒(チップ)●コード番号:723-4953アズワン品番67-9150-56
  • ニューCSパールワゴン用オプション架台(棚板仕様) サカエ

    ニューCSパールワゴン用オプション架台(棚板仕様)

    サカエ
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    何色にも合うツートン色の架台。オプション架台を取り付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効率アップ。架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。
    均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤホイール Zウエーブ トップ工業

    ダイヤホイール Zウエーブ

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1枚
    翌日出荷
    ふち欠けなくシャープな切れ味
    用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等仕様乾式刃厚T(mm)2.0
  • 幕板見切6T 出隅 フクビ化学

    幕板見切6T 出隅

    フクビ化学
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    吹抜けや階段廻りのクロストラブル解消。省令準耐火の住宅にも最適。
    ホワイト規格寸法(mm)30×30
  • 中段セット ハイテクウッドプラス

    中段セット

    ハイテクウッドプラス
    9,798税込10,778
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
    奥行(mm)850
  • 貯水槽用配管振れ止め金具 ネグロス電工

    貯水槽用配管振れ止め金具

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷
    背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
    材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
  • ハンディタイプ ドラム缶用 水用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディタイプ ドラム缶用 水用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
    トラスコ品番509-7410材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体
  • ダイヤモンドワイヤー TRUSCO

    ダイヤモンドワイヤー

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
    用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状全長(mm)130刃長(mm)70
  • 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO

    回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
    付属品回転台トラスコ品番445-5592材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)29.2材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119
  • 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) TRUSCO

    回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)

    TRUSCO
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    付属品回転台トラスコ品番445-5541質量(kg)19材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)275口幅(mm)164口深(mm)105
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • 高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) サカエ

    高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式)

    サカエ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900~1200材質(本体)スチール奥行(mm)700材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)350色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
  • ターミナルボックス アイホン

    ターミナルボックス

    アイホン
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    コミニカインターホン 施工の仕上がりがきれいになります
    用途業務向け仕様卓上形材質樹脂形状露出形寸法(mm)175×74×35
  • アームタイレスタイバンド イワブチ

    アームタイレスタイバンド

    イワブチ(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
    用途□75×75および□75×45アーム用規格JR標準仕様品寸法a(mm)330適合径(Φmm)190~260ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16