364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA899TD-35 幅(mm)76 全長(mm)100 取付寸法(mm)Φ32
1個
940 税込1,034
当日出荷

空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
1個
特価
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA899TD-37A 長さ(mm)(樹脂部)380 取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35 ホース長さ(m)2
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

適合EA899TD-30A用クリーナー用ペーパーバッグ(フリーズバッグ) エスコ品番EA899TD-31
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

エスコ品番EA899TD-36 全長(mm)230 取付寸法(mm)Φ32
1個
365 税込402
当日出荷

エスコ品番EA899TD-34 幅(mm)357 タイプドライ用 取付寸法(mm)Φ32
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

エスコ品番EA899TD-38 全長(mm)470 取付寸法(mm)Φ32
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
エスコ品番EA899TD-32
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時) 付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番292-4480 材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP 質量(g)90 最高使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)133.5 寸法B(mm)128 常用使用圧力(MPa)0.98以下 使用環境温度(℃)0~50 適合流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 材質HSS鋼 シャンク径(Φmm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド シルバー MT-TD030S
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030S。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド 備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに 仕様鉄工・木工用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C シャンク径(mm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド レッド/シルバー MT-TD030R
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030R。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 レッド/シルバー。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/グリーン/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/グリーン/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー 備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド シルバー/レッド MT-TD030SR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030SR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー/レッド。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/ブラック/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート メタリック シルバー/ブラック/グリーン/ホワイト/レッド 備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030ST。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー/グリーン/レッド。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド 備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷


量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ トラスコ品番299-9943 全長(mm)285 質量(g)222 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス) 対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ金メッキ シールド2重シールド 対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大 ケーブルタイプノーマルタイプ
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)160 ねじれ角標準 コーティングノンコート ドリルの逃げ面形状ローソク
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4711 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。 材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット 適合材鉄・ステンレス
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 長さL(mm)40 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)15.88 タップ位置A(mm)12 ローラ外径(Φmm)15.88
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。 質量(kg)1.0
1個
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル取付口M14×1.0 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス 先端角(°)118 表面処理ノンコート 直径許容差h8 加工内容穴加工
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)