カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)

「td03f」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
カバ-,リヤフエンダ 3 1TD-2163F-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,リヤフエンダ 3 1TD-2163F-00YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
50-V SMC50-VSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
規格耐圧防爆
カバー NO.3 F.シート サイド (TD) MAZDA(マツダ)カバー NO.3 F.シート サイド (TD)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
50 Series(50) SMC50 Series(50)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,390税込4,829特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(31件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイル交換ワンタッチオイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)スーパーツール
229税込252
1セット
当日出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542-~)SMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
精密マイクロスティックスドライバー ベッセル精密マイクロスティックスドライバーベッセル
689税込758
1本
当日出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット T HKTサーモスタット THKT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
座金(フランジワッシャー)2枚1組 スーパーツール座金(フランジワッシャー)2枚1組スーパーツール(1件のレビュー)
138税込152
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMCパイロット・ポペットタイプ VP542RSMC
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMCパイロット・ポペットタイプ VP542SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742) SMCVP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
防爆形3ポートソレノイドバルブ SMC防爆形3ポートソレノイドバルブSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数3
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K) SMCVP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
フォークオイルシール Φ29.8 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ29.8アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.098通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[YAMAHA:4TD-F3145-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 99-12タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ29.8 [29.8x40x7]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:40内径:29.8フォーク径:Φ29.8mm高さ:7使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:BW’S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ29.8 [29.8×40×7]高さ(mm)7タイプTC4径(Φmm)フォーク:29.8外径(mm)40内径(mm)29.8
MTD-SD03FHD用壁面取付ブラケット マザーツールMTD-SD03FHD用壁面取付ブラケットマザーツール
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
防爆形5ポートソレノイドバルブ SMC防爆形5ポートソレノイドバルブSMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
(HONDA)ディオ系 左右セットレバー ALBA(アルバ)(HONDA)ディオ系 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1セット
予約販売
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、スーパーディオ(Dio)(89-94)/SK50MM/MN/MP/MR AF27、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98)/SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96)/SK50MR/MS/MT AF34、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W左右区別左右セット適合排気量(cc)50
V Series(VV8016) SMCV Series(VV8016)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
サイズ26mm
V Series(VV8014) SMCV Series(VV8014)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
サイズ26mm
V Series(VV8018) SMCV Series(VV8018)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
サイズ26mm
V Series(VV8015) SMCV Series(VV8015)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
サイズ26mm
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F1) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F1)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き