カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- バイク部品(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- マキタ(7)
- SCHMERSAL(3)
- TRUSCO(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- RS PRO(2)
- 岡崎精工(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Haier(ハイアール)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ユピテル(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- 理研製鋼(1)
- WIDIN(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Vesrah(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「td090」の検索結果

TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット
マキタ¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]充電時間(分)50(1本)バッテリーリチウムイオンセット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケース
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
充電式インパクトドライバ(本体のみ)
マキタ(7件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル
マキタ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~901充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ
マキタ(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。バッテリー電圧(V)10.8(差込式)バッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)50(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)全長(mm)155締付能力(普通ボルト)M5~M12締付能力(高力ボルト)M5~M10最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
六角軸鉄工ドリル
MANSHIN¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷6角軸(対辺6.38mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。材質ハイス材全長(mm)110有効長(mm)82
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアコンダクトカッタ101
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
ミニエアーダスター(金属タイプ)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。用途エアーブロー用として。ノズル長(mm)22.5ノズル口径(Φmm)2.0接続ねじG1/4仕様金属タイプトラスコ品番228-0795全長(mm)117質量(g)87使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
電源直結コード
ユピテル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合品番GWR51sd、GWR53sd、RSR30sd、EXP-R241、Z945si、GWR63sd、EXP-R240、GWR71sd、Z955si、EXP-R327、GWR70sd、GWR73sd、Z230Csd、GWR83sd、GWR81sd、Z240Csd、GWR83sda、SCR35TD、GWR830sd、Z430HVT、HVT-430、GWR93sd、GWR91sd、GWT97sd、Z250Csd、SCX-R326、Z965Csd、LeiLite、GR90sd、A300、A200、GWR101sd、GWR103sd、A700、Z260Csd、A310、GWR203sd、A210、GWR201sd、A110、A30RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエアーダスター樹脂タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。ノズル口径(Φmm)2.0接続ねじG1/4最高使用圧力(MPa)1.0仕様樹脂タイプトラスコ品番228-0809質量(g)36使用温度範囲0~60℃使用流体圧縮空気
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO¥95,980税込¥105,5781個当日出荷から32日以内出荷シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
六角軸鉄工ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
タフソケットビットDX
マキタ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N
ParkerTAIYO¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷から11日以内出荷シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N
ParkerTAIYO¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷から49日以内出荷シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N
ParkerTAIYO¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用)
Haier(ハイアール)¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。 温水洗浄で汚れをしっかり落とす。 シンプルコンパクト設計 15分でお洗濯できる「快速コース」 ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」 柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」 しっかり洗う「念入りコース」仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)質量(kg)78色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)運転音(dB)洗濯時/脱水時排水後ろ定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下標準使用水量(L)71洗濯/脱水容量(kg)9乾燥方式無
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N
ParkerTAIYO¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch
SCHMERSAL¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ねじプラグ併用:EXシリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止バッグ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(100個)7日以内出荷仕様色 = 透明閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100各高さ = 150 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN 61340-5-1、EN 61340-5-3、ANSI/ESD S11.4レベル5. バッグはアミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属フリー. RS Pro Statfree ESD静電気散逸超クリアファスナー付きバッグ. RS Pro Statfree ESD超クリア静電気散逸バッグは、ESD保護区域で静電気放電に敏感な製品の梱包に使用されます。 これらのバッグは、超クリアで、内容物を確認したり、含まれる情報を確認したりすることができます。 静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。 これらのバッグは、低帯電性ファスナー付きで、14 lbsまでの耐穿刺性を有し、アミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属を使用していません。. 特長と利点:. ESDバッグ 静電気散逸 ポリエステル製 ポリカーボネート互換 超クリア 内容物を保護 損傷のリスクを低減 低帯電性ファスナー サイドウェルドシール 低電荷生成 耐穿刺性最大14 lbs 非腐食性 ESD保護記号を印刷済み 日付とロットコードを印刷済み 様々なサイズを用意. 特性:. 公称厚さ0.889 mm 公称内部幅-0 mm +3.2 mm 公称内部長さ+/- 3.2 mm 光透過率90 % ヒートシール8 lbs/on 伸張強度5300 MD/TD、psi
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N
ParkerTAIYO¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N
ParkerTAIYO¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N
ParkerTAIYO¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷から14日以内出荷シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST63N
ParkerTAIYO¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R