カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 制御機器(76)
- 自転車整備工具・アクセサリー(64)
- 研磨材(37)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(27)
- 切削工具(25)
- バイク純正部品(23)
- 測定用品(16)
- 建築金物(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 作業工具(11)
- 機構部品(10)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定関連サービス(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MB Wear(64)
- KOA(55)
- ParkerTAIYO(48)
- イチグチ(31)
- TRUSCO(16)
- ホンダ(16)
- ジョプラックス(16)
- CKD(15)
- 西邦工業(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- 東京発条製作所(9)
- Kawasaki(7)
- NACHI(不二越)(6)
- マルヤス電業(6)
- 東亜電子工業(6)
- 東日製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- testo(テストー)(4)
- FACOM(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「td100」の検索結果

超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
ダイヤモンドディスク チタンコート
(125件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に仕様研磨/切断粒度#150厚さ(mm)1.3穴径(Φmm)20(付属リング15)最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)100表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20販売区分業務用
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR
ジョプラックス(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ
ジョプラックス(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷全長(mm)185ノズル長(mm)72ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)21エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷全長(mm)200ノズル長(mm)70ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)51エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷全長(mm)240ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)
チップソージャパン(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
テクノディスク C
イチグチ(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷から3日以内出荷シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイド研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ガラス、石材、コンクリート等外径(mm)100
樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1874材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)124色オレンジ質量(g)159最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
ウォッシュブローガン
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷TD-100WB用のオプションホースです。トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
テクノディスク A
イチグチ¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルミストトラップ(標準型)
佐藤真空(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。質量(kg)1.0
ウォッシュブローガン
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。トラスコ品番301-8911全長(mm)140色オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気・液体ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
プラスチックウォーターガン
ジョプラックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水アズワン品番64-8716-07
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。用途一般ダスト作業に。材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ色オレンジ使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8
アルミ枠インフォメーションスタンド
光(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。仕様完成品マグネット対応トラスコ品番382-8255材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール幅(mm)460色板面:黒、枠:シルバー高さ(mm)1000質量(g)4860奥行(mm)337
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TD-100B~)
CKD¥64,449~税込¥70,894~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ジョプラスターR
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
オイルミストトラップ
佐藤真空¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1891材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)125色オレンジ質量(g)160最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)25使用流体圧縮空気エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル直径(mm)1.0×8
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷全長(mm)185ノズル長(mm)61.5ノズル口径(Φmm)最少2.5ノズル外径(Φmm)26.3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1904材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR全長(mm)175質量(g)201最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー接続口G1/4ネジノズル取付部G1/8
エアダスター
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
プラスチックエアーダスター
ジョプラックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷異物混入対策のブルー部品のエアーダスター。本体、レバー、流量ツマミ、ノズルは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。仕様下接続・抗菌仕様トラスコ品番660-6337材質本体:PP全長(mm)134色ブルー/グレーノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース
ジョプラックス¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ
ADVANTEC¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から33日以内出荷検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。