曜日別特売

プラスチックエアーダスター

プラスチックエアーダスター - ジョプラックス

異物混入対策のブルー部品のエアーダスター。
本体、レバー、流量ツマミ、ノズルは抗菌仕様です。
70gの軽量タイプです

用途
エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
仕様
下接続・抗菌仕様
トラスコ品番
660-6337
材質
本体:PP
全長(mm)
134
色
ブルー/グレー
ノズル長(mm)
26.5
ノズル口径(Φmm)
3
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
M14×1.0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603407TD-100HPL
¥2,966
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする