カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 制御機器(4)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「td162」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタ

    マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
    適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100全長(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
    適合バッテリーBL1460B付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック全長(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)

    付刃テーパーシャンクドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
    材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
  • コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • キャップチップ 三木精機

    キャップチップ

    三木精機
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ストレートシャンク用電極
  • 光ローゼットB 10個入 TERADA(寺田電機製作所)

    光ローゼットB 10個入

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • エンドミルのおうちシリーズ スタンド MSTコーポレーション

    エンドミルのおうちシリーズ スタンド

    MSTコーポレーション
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    刃物を収納・固定するパーツです。刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物がひと目で見つかります。ベースにセットしてご使用ください。
  • ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTD

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSSコーティングTiNコーティング
  • TINテーパドリル 理研製鋼

    TINテーパドリル

    理研製鋼
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
    用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
  • TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • コバルトテーパドリル 理研製鋼

    コバルトテーパドリル

    理研製鋼
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    2,398税込2,638
    1巻(5000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越)

    ドリル HS T柄 LTD1

    NACHI(不二越)
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSテーパーNo.2
  • IC BUS SWITCH 12×1:1 56SSOP Texas Instruments

    IC BUS SWITCH 12×1:1 56SSOP

    Texas Instruments
    399税込439
    1個
    13日以内出荷
    IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56SSOP
    仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-SSOPアズワン品番67-0409-11
  • ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用 WRAPGRADE

    ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD172用

    WRAPGRADE
    4,090税込4,499
    1個
    6日以内出荷
    マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
    用途インパクトドライバーTD162D・TD172D用プラスチックケース821857-4に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ821857-4
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • キャビネットワゴン用オプション仕切板(タテ) サカエ

    キャビネットワゴン用オプション仕切板(タテ)

    サカエ
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    キャビネットワゴン用オプション品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マキタ用インパクトフック WIZ'A

    マキタ用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
  • フラットファイル LION (ライオン事務器)

    フラットファイル

    LION (ライオン事務器)
    1,298税込1,428
    1セット(10冊)
    5日以内出荷
    ターンアラウンド用ファイルは、ターンアラウンド伝票の右側のミシン目を残したままでもとじ込むことができます。
    仕様80mm2穴パンチ穴用材質表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ穴:ポリエチレン製(2穴)寸法(mm)138×304×18規格T5インチ×Y11インチ(ターンアラウンド用)エコマーク認定認定穴間隔(mm)80収納枚数(枚)150(15mm)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 248
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SD1620-TD-E onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SD1620-TD-E

    onsemi
    849税込934
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 10 V●パッケージタイプ : PCP●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.3 W●最小DC電流ゲイン : 140●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 30 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 連増型 W1600×D1200<配送時組立サービス付> イトーキ

    ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 連増型 W1600×D1200<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    189,800税込208,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1600材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)44.5高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 単独型 W1600×D1200<配送時組立サービス付> イトーキ

    ノットワーク ワークテーブル両面タイプ 単独型 W1600×D1200<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    199,800税込219,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1600材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)55.2高さ(mm)720奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付