LION (ライオン事務器)
フラットファイル
ターンアラウンド用ファイルは、ターンアラウンド伝票の右側のミシン目を残したままでもとじ込むことができます。
仕様
80mm2穴パンチ穴用
材質
表紙:ファイル用紙(再生紙)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ穴:ポリエチレン製(2穴)
寸法(mm)
138×304×18
色
水
規格
T5インチ×Y11インチ(ターンアラウンド用)
エコマーク認定
認定
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
150(15mm)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 248
内容量
1セット(10冊)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79877765
F-162TD
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください