カテゴリ
- 切削工具(15)
- 保管用品(4)
- 制御機器(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 理研製鋼(7)
- エスコ(6)
- ベッセル(3)
- 三菱マテリアル(3)
- KOA(3)
- NACHI(不二越)(2)
- イシハシ精工(1)
- 岡崎精工(1)
- トップ工業(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- テスコム(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- 清水[建築金物](1)
- ALBA(アルバ)(1)
- j5 create(1)
- TAISHA(大社)(1)
エコロジープロダクト
「td56」の検索結果

精密ドライバー6本組セット
ベッセル(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(6本組)当日出荷携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。種類セット品材質(グリップ)ステンレス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
精密ドライバーセット
ベッセル(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。商品構成単品
精密ドライバーセット
ベッセル¥2,798税込¥3,0781セット(6本)当日出荷3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスにセット内容3ULR-M、3ULR-F、3ULR-0、1IPR、T5、+00商品構成セット品アズワン品番64-8716-85RoHS指令(10物質対応)対応
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
六角軸鉄工ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷から3日以内出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。![OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49055991-140806-02.jpg)
OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型
清水[建築金物](8件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。用途トイレや玄関の手すりに。厚さ(mm)35耐荷重(kg)80セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック
テスコム¥4,190税込¥4,6091個当日出荷海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード/Cタイプ変換プラグ色ブラック材質(本体)PC/ABS質量(g)380(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100~120・200~240(50/60Hz)消費電力(W)800(100V/200V) 、 1200(120V/240V)スイッチメインスイッチ「DRY/SET/OFF」、電圧切替スイッチ 100-120V/200-240Vコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×178(本体のみ)、135×70×178(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合/120V/240V DRY時)風量(m3/min)1.4(120V/240VDRY時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】○折り畳み可否○
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
Thunderbolt4 8K Docking Station
j5 create¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷【製品概要】Thunderbolt4認証を取得したノートPCに11個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】USB2.0 x1 USB-A3.2 Gen2 x3 , Thunderbolt4 x3 , ギガビット有線LAN , UHS-II SDスロット , 3.5mmコンボジャックポート x1 、ケンジントンロックポート x1。【デュアルディスプレイ】最大デュアル6K60Hz、またはシングル8K60Hzモニターに拡張することができます。USB-C to DisplayPortケーブルを2本付属しているので簡単にDPモニターに接続できます。【PD96W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD96Wで充電できます。【デイジーチェーン対応】Thunderbolt4ポートを3つ搭載し、モニターやNASや外付けグラフィックボードなど複数の機器を数珠つなぎすることができます。【保証】安心の2年。仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt 4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD96W対応)Thunderbolt(TM) 4 USB-C(R) 40Gbps x 3USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x 3USB Type-A 2.0(BC1.2快速充電対応) x 1SD(TM) 4.0 UHS-II 312 MB/sスロット x 13.5mmコンボジャック x 1RJ45有線LANポート x 1ケンジントンロックポート付属品JTD562 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx1USB-C to DisplayPortケーブル (1.2m)x2クイックインストールガイド保証書材質アルミニウム色ブラック/スペースグレー質量(g)約411外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×30.85×84.39保証期間2年ケーブル長(cm)70給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
ツールボックス
エスコ¥6,920税込¥7,6121個翌日出荷IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×40(H)mm。キャリーハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。小型で使いやすいサイズ感。ブロッククッション付の小型BOX。電動工具を機能的に保管。
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~特価1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398~税込¥2,638~1巻(5000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
ハンディーカート
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
パーツケース
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
パーツケースセット
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
ディオ系 ブレーキシュー
ALBA(アルバ)(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷メーカーHONDA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種DJ-1/AF12-1400012(フロント)、DJ-1RR/全車種(フロント)、パックスクラブ/全車種(88)(フロント)、ジョルノ/全車種(フロント)、ジュリオ/(98-00)(フロント)、DIOSP/全車種(フロント)、スーパーDIO/全車種(フロント)、ライブDIO J/AF34(フロント)、スマートDIO/AF56(フロント)、ジョルノクレア DX/全車種(フロント)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(フロント)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(フロント)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(フロント)、ズーマFI/AF56-1700001-(フロント)、バイト/AF59(フロント)、トゥデイ/AF61(フロント)、DIO(4ST)/AF62(フロント)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)、トゥデイ(FI)/AF67(フロント)、DIO 4ST Fi/AF68(フロント)、ジャイロX/TD01(フロント)、リード50/AF08(リア)、リード50R/AF10(リア)、リード50SS/AF10-1200013(リア)、DJ-1/AF12-1000014-1310166(リア)、DJ-1/AF12-1400012(リア)、DJ-1RR/全車種(リア)、G/全車種(リア)、タクトフルマーク/AF16(リア)、タクト スタンドアップ/AF24(リア)、タクト スタンドアップ/AF30(リア)、タクトーS/AF31(リア)、ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)、ジュリオ/全車種(リア)、ジョルノクレア DX/全車種(リア)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(リア)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(リア)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(リア)、ズーマFI/AF56-1700001-(リア)、バイト/AF59(リア)、ジャイロX/TD01(リア)、ジャイロキャノピー/TA01(リア)、ジャイロキャノピー/TA02(リア)、ジャイロアップ/TA01(リア)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)主な適合車種ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)他適合排気量(cc)50
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラー
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport S860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1220/VT1220U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950/Satelio A400/A401/A401/A410/A411/A400G/A401G/A410G/A411G/B401/B410/B411/DD4440P/DD4450/DD4450P■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880/HQ41B/HQ40/HQ41/HQ42B/HQ42/HQ42S■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550/CD244PV/CD2401PV/CD344PV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3403PV/CD3403SV■東芝■TD440/TD540■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VII/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
















![OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49055991-140806-02.jpg)