ローム 整流ダイオード, 20A, 150V 表面実装, 2-Pin TO-263S ショットキーバリアROHM
ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC114TU3HZGT106ROHM
ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 4.5 A 表面実装 パッケージSOT-457T 6 ピンROHM
ROHM Nチャンネル MOSFET45 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-457T 6 ピンROHM
Roline 12.04.1089 USB延長ケーブル USBROLINE
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
Samtec 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB7H-P-C-H-ST-CA3SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンROHM
ローム ツェナーダイオード 18.3V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 6.3V 表面実装 1 WROHM
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FLROHM