カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 切削工具(15)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td70」の検索結果

115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • 板ラチェットドライバーセット ベッセル

    板ラチェットドライバーセット

    ベッセル(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
    トラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
  • エアーダスター(引金式) TRUSCO

    エアーダスター(引金式)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • ソフトドライバセット KTC

    ソフトドライバセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2本組)
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    トラスコ品番373-8531セット内容(+)No.2/(-)6質量(g)210種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • エアダスター(レバー式・ニップルタイプ) TRUSCO

    エアダスター(レバー式・ニップルタイプ)

    TRUSCO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • エアダスター レバー式・ニップルタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ニップルタイプ

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • レギュレーター付エアーダスター TRUSCO

    レギュレーター付エアーダスター

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。
    付属品カプラ用プラグトラスコ品番276-0321全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)239使用温度範囲(℃)-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 電極70A、80A(10個入り) マイト工業株式会社

    電極70A、80A(10個入り)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1組
    当日出荷
  • 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)

    付刃テーパーシャンクドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    翌々日出荷
    先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
    材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
  • ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4770材質本体:アルミニウム全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(7本)
    当日出荷
    握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
    セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状トルクス商品構成セット品
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • 六角軸鉄工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
    用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
  • テーパーシャンクドリル 岡崎精工

    テーパーシャンクドリル

    岡崎精工
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ハイス表面処理ホモ処理
  • エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCO

    エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット TRUSCO

    TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット

    TRUSCO
    ¥689税込¥758
    1セット(3個)
    当日出荷
    エアダスター用の取り替えレバーセットです。
    用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥859,800~税込¥945,780~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)

    ドリル HS T柄 TD

    NACHI(不二越)
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS
  • ドリル TD FKD(フクダ精工)

    ドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
  • 高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    ・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
    用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:1~65535秒寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
  • エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCO

    エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087材質本体:アルミニウム全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 T柄 TD

    FKD(フクダ精工)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • CDMランプ フィリップス

    CDMランプ

    フィリップス
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広く用いられます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
  • 換気型金属トラフ 立下りカバー カナフジ電工

    換気型金属トラフ 立下りカバー

    カナフジ電工
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    11日以内出荷
    立下りコーナーのカバーに使用します。EAT、EBT、ECT、EDT 共用
    種類立下りカバー
  • ミルスレッド エンドミル MTET イスカル

    ミルスレッド エンドミル MTET

    イスカル
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    4日以内出荷
    チップ交換式ねじ切りエンドミルです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気型金属トラフ 立下りパワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ 立下りパワフルトラフ

    カナフジ電工
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    11日以内出荷
    立下りコーナー部に使用します。
  • T/D パッチングケーブル True Dyna

    T/D パッチングケーブル

    True Dyna
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ミキサー、AVアンプ、MD、CD等の接続に
    タイプRCA×2/RCA×2
  • T/D パッチングケーブル True Dyna

    T/D パッチングケーブル

    True Dyna
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    MIDI 音源、CD等とミキサー、AVアンプ等の接続に
    タイプPhone×2/RCA×2
  • T/D パッチングケーブル True Dyna

    T/D パッチングケーブル

    True Dyna
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルCD等のヘッドフォン端子とミキサー等の接続に
    タイプStereo Mini/Phone×2
  • T/D パッチングケーブル True Dyna

    T/D パッチングケーブル

    True Dyna
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルCD等のヘッドフォン端子とミキサー等の接続に
    タイプStereo Mini/RCA×2