カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)

「td71002457」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)バックアップ電池Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合FP2SH、FP-X0
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)三菱電機(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
設備時計用バッテリー リチウム電池 Panasonic(パナソニック)設備時計用バッテリー リチウム電池Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様停電補償用蓄電池:リチウム電池/1個
メロディウィーク用補修電池 DC3.6V500mAh Panasonic(パナソニック)メロディウィーク用補修電池 DC3.6V500mAhPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
バッテリー容量(mAh)500直流電圧(DCV)3.6
CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)CR-17450 E-R-CN22 電池Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
メロディウィーク週間式 屋内用 Panasonic(パナソニック)メロディウィーク週間式 屋内用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式アナログ
CPU用交換バッテリ 三菱電機CPU用交換バッテリ三菱電機(64件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(97件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
ベルタイマーNBT-90 ニッポーベルタイマーNBT-90ニッポー(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410質量(kg)3.5仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)トラスコ品番302-8399種類掛時計電源AC100V・AC200V・50/60Hz表示方式アナログ音圧(最大)90dB(1m)
MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ三菱電機(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセットomron(オムロン)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
電話機用充電池 ELPA電話機用充電池ELPA(22件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
大容量長持ち電話機用充電池 ELPA大容量長持ち電話機用充電池ELPA(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
システムメモリバックアップバッテリ IAI(アイエイアイ)システムメモリバックアップバッテリIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ACサーボ用バッテリ 三菱電機ACサーボ用バッテリ三菱電機(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
バッテリー 安川電機バッテリー安川電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ三菱電機(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝渦式フローモニター用 電池ユニット東芝(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
アズワン品番1-6236-05適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池