カテゴリ
- 切削工具(18)
- バイク純正部品(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 理研製鋼(9)
- NACHI(不二越)(5)
- エスコ(4)
- ホンダ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 三菱ふそう(2)
- SANDVIK(2)
- エイト(1)
- オープン工業(1)
- 岡崎精工(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ベッセル(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- テスコム(1)
- ミツビシ(1)
- EBM PAPST(1)
- AFAM(アファム)(1)
エコロジープロダクト
「td76」の検索結果

ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ
ベッセル(50件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から4日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ドライヤー マイナスイオン 静音 軽量 高速ブラシレスDCモーター コンパクト 冷温風4モード ラク抜きプラグ
テスコム¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g(。)と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 。電源コードを除いた本体質量用途速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。 。大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(自社測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。 。高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。 。モーター単体での仕様 。ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。 。電源コードを除いた本体質量 。約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。 。メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。自社従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 。メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。 。インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。 。マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 。ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。 。製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。付属品セットフード材質本体質量(g)450(本体のみ 電源コード含む)、495(フード付き)外形寸法(mm)92×70×239(本体のみ)、146×70×239(フード付き)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ TURBO/SET/OFF、MODEスイッチ HIGH/LOW/COOL/AUTOコード長さ(m)1.7温風温度(℃)100(周囲温度30の場合。TURBO-HIGH使用時)風量(m3/min)0.83/分(JIS規格)、4.13/分(自社基準)保証期間1年間
ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
TINテーパドリル
理研製鋼¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
コバルトテーパドリル
理研製鋼¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(500個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
パーツケース
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
パーツケースセット
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
テープカッター用プーリー
オープン工業(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷。テープカッター(TD-51)用プーリーです。仕様●幅(mm):37●奥行(mm):76●高さ(mm):76●材質:R-ABS●寸法(mm):W37X76X76●適合機種:TD-51●適合本体:TD-51●テープカッター用プーリー●材質/仕上:プーリー内/再生ABS、プーリー外/再生PS●原産国:日本●コード番号:113-0963アズワン品番67-2302-60繰り返し・詰め替え対応
テープディスペンサー ハンドル付
エスコ¥6,300税込¥6,9301個当日出荷梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付繰り返し・詰め替え対応
フロント スプロケット(ドライブ)
AFAM(アファム)¥2,890税込¥3,1791個4日以内出荷から92日以内出荷優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。材質(スプロケット)スチール
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114N/2H7P
EBM PAPST¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 500m3/h。騒音レベル 76dB。ファン回転速度 9500rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフィニッシング PSA フィルムディスク 268L
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(1000個)51日以内出荷から66日以内出荷精密でかつ均一な仕上げが可能な研磨ディスクです。アルミナ研磨材を強度の高い3ミル厚ポリエステルフィルム基材にレジンボンドで結合しており優れた耐久性を備えています。穴が開いているものは水の潤滑性が向上し研磨くずを効率よく排出できます。用途塗装面の研磨やアクリル樹脂などの研磨に最適。乾式・湿式の両方に対応。