カテゴリ
- 機構部品(4)
- 物流用品(2)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tdc-n」の検索結果

ドレンコック ニップルタイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5使用流体空気主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。流体温度(℃)0~60
平ベルト用樹脂D環
TRUSCO¥189~税込¥208~1セット(5個)当日出荷平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。材質ポリアセタール色黒
デジタルノギスオプション 電池蓋セット
ムラテックKDS¥629税込¥6921セット4日以内出荷カーボンファイバー製デジタルノギスの電池蓋です。用途デジタルノギス用電池蓋に。付属品止めネジ2個トラスコ品番700-3166
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500DC-Nシリーズ
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DC-Nシリーズ
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/黒ナイロン
廣杉計器¥12,880~税込¥14,168~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応