カテゴリ
- 研磨材(4)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tdc-s」の検索結果

ドリルチャック用シャンク
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ドリルチャック用強靭六角シャンクです。トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷コンクリートや石材の荒平研削に最適です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
ダイヤモンドブレード
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20外径(mm)305穴径(mm)30.5チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
デニムスマホケース
TRUSCO¥509~税込¥560~1個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。 メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ケースに入れたままスマホの操作が可能です。材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン幅(mm)90適合サイズ5インチまで
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781セット(21個)当日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
取替用ドアクローザー
YKK AP¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応 適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能用途ドアクローザーの取替に
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥14,980~税込¥16,478~1袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フレールモア(ニプロ用) 【イチョウ刃】
関西洋鋸¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及適合機種FN1200、1400、1600、1601S、1602、1602S、1800、1802、2000、2001、2002、FNC1200、1202、1400、1402、1600、1601、1602、1800、1802、TDC1200、1400、TDS1400C、1400、TDM1600C 、1600材質バネ鋼(SUP6)
『パーツ販売』19 セフィアSS ティップエギング
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
フレールモア爪 イチョウ刃TFNC-1602(ニプロ)
ツムラ¥1,398税込¥1,5381枚9日以内出荷トラスコ品番696-3156適合機種ニプロFN・FNC・TDC1200/1202(20枚)、FN・FNC・TDS1400/C/1402(24枚)、FN2000(32枚)、FN/FNC/TDM1600/C1601/S/1602/C/S/CS(40枚)、FN・FNC1800/1802/C/R(48枚)、FN2001/2002/C/R寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)90×70×3.0