カテゴリ
- 研磨材(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(7)
- INAX(LIXIL)(2)
- 河村電器産業(2)
- アズワン(1)
- スーパーツール(1)
- 関西洋鋸(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 廣杉計器(1)
- NDK(1)
- YKK AP(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- MIWA(1)
- ツムラ(1)
エコロジープロダクト
「tdc-s」の検索結果

ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ
河村電器産業¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷から41日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)材質亜鉛メッキ鋼板寸法A(mm)95寸法D(mm)110寸法E(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)84板厚(mm)2.3ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
ドリルチャック用シャンク
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ドリルチャック用強靭六角シャンクです。トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷コンクリートや石材の荒平研削に最適です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
クリーンルーム用防塵カバー
アズワン¥126,720税込¥139,3921個当日出荷から31日以内出荷ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。寸法(mm)700×500×500(635)
ダイヤモンドブレード
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20外径(mm)305穴径(mm)30.5チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
デニムスマホケース
TRUSCO¥509~税込¥560~1個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。 メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ケースに入れたままスマホの操作が可能です。材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン幅(mm)90適合サイズ5インチまで
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781セット(21個)当日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
取替用ドアクローザー
YKK AP¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応 適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能用途ドアクローザーの取替に
滅菌竹製舌圧子 BTDシリーズ
ナビス(アズワン)¥36,980税込¥40,6781ケース(20箱)当日出荷成長が早く環境負荷の少ない竹を使用しています。表面が滑らかで快適な使い心地です。「savearth」とは。現境に配慮したアズワンのオリジナル製品シリーズです。アズワンは、社会の持続的発展に貢献するため、環境保全や省エネ・省資源に配慮した事業展開を行っております。「セイバース」は環境に配慮した仕様の、アズワンオリジナル製品シリーズです。「セイバース」という名称は、saver(救助者)とearth(地球)が由来です。アズワンの環境配慮仕様製品を通して、「地球を守ろう!」という意味を込めました。仕様EOG滅菌済(個包装)、サンプルは、8-786-01をご用意しております。材質竹寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約16×150×2アズワン品番8-786-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006595401医薬品医療機器等法一般医療機器
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥14,980~税込¥16,478~1袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入
NDK¥59,980税込¥65,9781セット(1000個)7日以内出荷NX5032GA (リール)仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30 x 10^-6 ^-6●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-7186-69
フレールモア(ニプロ用) 【イチョウ刃】
関西洋鋸¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及適合機種FN1200、1400、1600、1601S、1602、1602S、1800、1802、2000、2001、2002、FNC1200、1202、1400、1402、1600、1601、1602、1800、1802、TDC1200、1400、TDS1400C、1400、TDM1600C 、1600材質バネ鋼(SUP6)
『パーツ販売』19 セフィアSS ティップエギング
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
フレールモア爪 イチョウ刃TFNC-1602(ニプロ)
ツムラ¥1,398税込¥1,5381枚9日以内出荷トラスコ品番696-3156適合機種ニプロFN・FNC・TDC1200/1202(20枚)、FN・FNC・TDS1400/C/1402(24枚)、FN2000(32枚)、FN/FNC/TDM1600/C1601/S/1602/C/S/CS(40枚)、FN・FNC1800/1802/C/R(48枚)、FN2001/2002/C/R寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)90×70×3.0