カテゴリ

  • バイク部品(13)

「tdmr32」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュレーターセット (ミクニTDMR32) TAKEGAWA(武川)

    インシュレーターセット (ミクニTDMR32)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット
    3日以内出荷
    主な適合車種モンキー・ゴリラ武川社製DOHC/DESMOヘッド装着車用(138ccは除く)
  • ミクニTMR/TDMR32 メインジェット TAKEGAWA(武川)

    ミクニTMR/TDMR32 メインジェット

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ミクニTMR/TDMR32 パイロットジェット #17.5 TAKEGAWA(武川)

    ミクニTMR/TDMR32 パイロットジェット #17.5

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ミクニTMR/TDMR32 ジェットニードル #9D03-53 TAKEGAWA(武川)

    ミクニTMR/TDMR32 ジェットニードル #9D03-53

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ミクニTMR/TDMR32 ジェットニードル #9E12-52 TAKEGAWA(武川)

    ミクニTMR/TDMR32 ジェットニードル #9E12-52

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ファンネル KITACO

    ファンネル

    KITACO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    ミクニTMR/TDMRΦ32用
  • メインジェット ミクニ 丸型/大 KITACO

    メインジェット ミクニ 丸型/大

    KITACO(47件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
    タイプミクニ 丸型/大
  • パイロットジェット ミクニ TMR/TDMR KITACO

    パイロットジェット ミクニ TMR/TDMR

    KITACO(13件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
    適合ミクニTMRΦ28/Φ32キャブレター、ミクニTDMRΦ32キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ TMR/TDMR
  • エアーファンネル (アルミ削り出し) TAKEGAWA(武川)

    エアーファンネル (アルミ削り出し)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
  • アルミフレーム GC-019 MNK Gクラフト

    アルミフレーム GC-019 MNK

    Gクラフト
    1台
    欠品中
    この フレームが描く、そのシンプルながらもキレイな曲線は、今までのアルミフレームのデザインとは一線を画します。 モンキーフレームの設計をすべて見直し、10 インチ、12 インチカスタム車に最適な設計になっています。 フレーム仕様: ネック角度を23.5度に設定・・・NSF100(23.36度) と近似値にすることでスポーティーな走りを実現します。 (モンキー純正は25度) ネック長を30mm 延長・・・12 インチ化を施してもタイヤとエンジンのクリアランスを確保します。 ピボット位置を10mm 変更・・・スイングアームピボット位置、エンジン搭載位置を見直し、より良いアンチスクワット効果を得ています。 エンジン搭載位置変更可能・・・純正と同じ位置と、7mm オフセットさせた位置の2種類が選べます。 (7mmオフセットさせることでNSR ホイールやワイドホイール化の際にオフセットスプロケットが必要ありません) ツインショック、モノショック仕様の2種類に対応・・・モノショックの場合は別途専用のモノショックスイングアームが必要になります GC-019MNKフレームのモノショック仕様は、ショックマウント位置が異なるため、従来のモノショックスイングアームは使用できません。 サスペンション取り付け位置の変更・・・ツインサスの場合、上側サスペンション取り付け位置を純正フレームと同じ位置のほか、91mm後方位置が選択できます。後方に変更することでロングスイングアームを装着した場合に、短いサスペンションを立てて装着することができ、サスペンションの機能を損ないません。 ※アルミバッテリーケースが付属します。 ※ハンドルロック可 ※ノーマルリアフェンダーは使用不可 ※こちらのフレームにはベアリングレースは付属しません。別途オプションが必要です。 ダウンドラフトキャブレター(TDMR32)の装着確認ができました(マニホールドはキタコ製を使用) オプションのオイルキャッチタンク仕様ですと、ニップルの位置変更が必要となります(要相談)
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
外装系カテゴリ
関連カテゴリ