カテゴリ
- 作業工具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「tds-7s」の検索結果

両口スパナセット
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081セット(7丁)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成セット品ホルダー鉄フック
ミラータイプ両口スパナセット
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
マルチ水質測定器
A-Gas Japan¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能。IP-67防水機能付なので安心です。ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒)電源単4電池×4精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下