カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 家電(12)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(5)
  • 住設機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tdx」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TungDrillBig TDX カートリッジセット タンガロイ

    TungDrillBig TDX カートリッジセット

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1個ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2

    タンガロイ
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • デジタルテスター オーム電機

    デジタルテスター

    オーム電機(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電動自転車対応修理台 PALMY

    電動自転車対応修理台

    PALMY(34件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
    材質スチール質量(kg)2.35シルバー耐荷重(kg)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
  • 下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール

    下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイトップDX レギュラーローラー 大塚刷毛製造

    ハイトップDX レギュラーローラー

    大塚刷毛製造
    749税込824
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
    毛丈(mm)6筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応サイズレギュラー毛丈短毛
  • ハイトップDX スモールローラー 大塚刷毛製造

    ハイトップDX スモールローラー

    大塚刷毛製造
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    毛丈(mm)6適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応サイズスモール毛丈短毛筒径(Φmm)17
  • デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き オーム電機

    デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1組
    翌々日出荷
    手のひらサイズで使いやすいデジタルマルチテスター。電池測定機能付き。トランジスタチェック機能付き。わかりやすい日本語表記。テストリード、006P 9V乾電池付き。ヒューズ内蔵
    仕様テストリード:赤/黒付属品ヒューズ、テストリード、006P 9V乾電池、保証書付取扱説明書質量(g)約100タイプ手のひらサイズ電源(V)006P 9乾電池表示デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×105×27機能トランジスタチェック:あり、電池測定:ありヒューズ200mA/250V言語表示日本語表記あり
  • T/D マイクケーブル True Dyna

    T/D マイクケーブル

    True Dyna
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックタイプXLR(メス)/XLR(オス)
  • スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)

    スラスタードリル TDXL

    OSG(オーエスジー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • T/D マイクケーブル True Dyna

    T/D マイクケーブル

    True Dyna
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックタイプXLR(メス)/Phone
  • 防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)

    防じんカッター(鉄工用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    対応材質鉄工
  • ハードディスクレコーダー WIS

    ハードディスクレコーダー

    WIS
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    電源供給セルフパワー
  • スパッターシートDX 旭産業(シート)

    スパッターシートDX

    旭産業(シート)
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
    JIS規格A種合格 NO・第03A2527号厚さ(mm)1.0(±0.2)連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャノン・ケーブルの変換
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    899税込989
    1個
    欠品中
    マイクからステレオ標準プラグへ変換
    タイプXLR(オス)/RCA(メス)
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャノン・ケーブルからオーディオ AMP等へ接続
  • 平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    平行二軸トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
    用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼質量(g)16使用温度(℃)0~60仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • CO2ロボット用パワーケーブルユニット パナソニックコネクト

    CO2ロボット用パワーケーブルユニット

    パナソニックコネクト
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
  • マニクイックパーフェクトデラックス レイクス21

    マニクイックパーフェクトデラックス

    レイクス21(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。 細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。 外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
    セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ本体寸法(mm)160×40×30松吉医科器械コード24-4441-00
  • 面取りリング TDXCF タンガロイ

    面取りリング TDXCF

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モイスチャーイオン ヘアドライヤー テスコム

    モイスチャーイオン ヘアドライヤー

    テスコム
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
    付属品クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7本体質量(g)590(本体のみとコード込)温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による)イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)マイナスイオン機能
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マイク・ケーブルからモノラル標準プラグへ変換
  • カッティングヘッド タンガロイ

    カッティングヘッド

    タンガロイ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-クランプ 溝入・旋削・端面溝入・突切加工用2コーナー使いチップ TDXU テグテックジャパン

    T-クランプ 溝入・旋削・端面溝入・突切加工用2コーナー使いチップ TDXU

    テグテックジャパン
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
    用途溝入・旋削・端面溝入・突切加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マイクからステレオ標準プラグへ変換
    タイプXLR (メス) / StPhone (オス)
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マイクからステレオ標準プラグへ変換
    タイプXLR (オス) / StPhone (オス)
  • LVDSシリアライザ/デシリアライザ ON Semiconductor Quad ON SEMICONDUCTOR

    LVDSシリアライザ/デシリアライザ ON Semiconductor Quad

    ON SEMICONDUCTOR
    1,998税込2,198
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ

    ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内前方排気延長形 GQ

    ノーリツ
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合リモコン別売
  • LVDSリピータ ON Semiconductor ON SEMICONDUCTOR

    LVDSリピータ ON Semiconductor

    ON SEMICONDUCTOR
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQ ノーリツ

    ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQ

    ノーリツ
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合リモコン別売
  • ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内設置形 ノーリツ

    ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内設置形

    ノーリツ
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    【排気延長】7m4曲がり以内、PS前方排気延長もできます。
    仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品種類クイックオート(高温水供給式)リモコン別売入数1台設置形態PS扉内内設置形グリーン購入法適合暖房能力(kW)14グリーンマーク認定
  • マイクケーブル True Dyna

    マイクケーブル

    True Dyna
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    アンプへやオーディオインターフェイス、PA機器等へのマイク接続に
    タイプキャノンプラグ(メス) - キャノンプラグ(オス)長さ(m)1
  • ガス給湯器(高温水供給式)PS標準設置前方排気延長形 GQ ノーリツ

    ガス給湯器(高温水供給式)PS標準設置前方排気延長形 GQ

    ノーリツ
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ガスの種類13A号数16号種類高温水供給式設置形態PS扉内設置形(PS標準設置前方排気延長形)タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、ターボ給湯リモコン別売
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    XLR ~ Phoneの変換に対応。本体のスイッチにてインピーダンスを切り替え可能。
    インピーダンス600Ω-50KΩ
  • 台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット オーハウス

    台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    259,800税込285,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    XLR~Phone(メス)の変換(アンバランス)