曜日別特売

デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き

デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き - オーム電機デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き - オーム電機デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き - オーム電機デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き - オーム電機デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き - オーム電機デジタルマルチテスター 手のひらサイズ 電池測定機能付き - オーム電機

手のひらサイズで使いやすいデジタルマルチテスター
電池測定機能付き
トランジスタチェック機能付き
わかりやすい日本語表記
テストリード、006P 9V乾電池付き
ヒューズ内蔵

付属品
ヒューズ、テストリード、006P 9V乾電池、保証書付取扱説明書
仕様
テストリード:赤/黒
質量(g)
約100
タイプ
手のひらサイズ
電源(V)
006P 9乾電池
表示
デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×105×27
機能
トランジスタチェック:あり、電池測定:あり
ヒューズ
200mA/250V
言語表示
日本語表記あり
内容量
1組
取扱説明書:(2.46MB)
注意
※感電事故ならびにテスターの焼損を防ぐために、600V以上の電圧を測定しないでください。
※安全のため2kVA以上の容量の強電回路は測定しないでください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※校正に関しては、受けつけておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79776247TDX-200B
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする