カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「tdy-1」の検索結果

配線ダクト用マウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)6日以内出荷配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。色薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまでダクト厚(mm)2
食堂テーブル・チェアーセット(TDY/6人用)
ニシキ工業¥91,980税込¥101,1781セット10日以内出荷食堂用テーブル1台とチェアー6脚のセット品で大変お買い得です。テーブルは丸イス用のイス掛けがついていますので、使用後はかけておけば床掃除がしやすく便利です。 またテーブル下のカンヌキを外せば折りたたみが簡単に出来ます。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。セット内容テーブル×1台、チェアー×6脚
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ドア 下枠止水パッキン
INAX(LIXIL)¥499税込¥5491個4日以内出荷用途ドア下ヘアーキャッチャー適合対象シリーズ:アライン・グランデージ・ラバス・ラバステイスト、適合ドア品番PDY-(1)、PDY-(2)、PDY-(3)、SDY-(31)、SDY-(32)、TDY-(4)、UDY-(24)、UDY-(25)、VDY-(69)、VDY-(71)