カテゴリ

  • 制御機器(86)
  • バイク部品(58)
  • バイク純正部品(49)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-17」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイピース TE-17HD(TSN-660M/600シリーズ用) 興和オプトロニクス

    アイピース TE-17HD(TSN-660M/600シリーズ用)

    興和オプトロニクス
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
    仕様アイレリーフ32.0mm倍率25×視界2.1°1000m先の視野(m)36.7明るさ5.8RoHS指令(10物質対応)対応ひとみ径(Φmm)2.4
  • エンド サンホープ

    エンド

    サンホープ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ダブルウォールドリップチューブ用のエンドプラグ。
    仕様ドリップ用エンドプラグ
  • ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機

    ミシン・冷蔵庫用電球

    オーム電機(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
    形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
  • E型ホールカッター TRUSCO

    E型ホールカッター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • フラットポイント TE-HX17 FP 28 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-HX17 FP 28

    ヒルティ(HILTI)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    長さ(mm)280タイプコネクションエンド:Hex17
  • ベルトテンショナーレンチセット KTC

    ベルトテンショナーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
    用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
  • 六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM ヒルティ(HILTI)

    六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM

    ヒルティ(HILTI)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
    種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸刃先幅寸法(mm)26シャンク径(mm)17
  • スリップオンマフラー ODIN GPスタイル モートーン

    スリップオンマフラー ODIN GPスタイル

    モートーン
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」。耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。スポークホイール車のみ装着可能。キャストホイール車には適合しませんのでご注意ください。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。注意事項。※Bonneville SEはリンクパイプ形状が異なるため適合不可
    付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプシルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MTE207,MEX007,MEX004,MTE129素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-15
  • スリップオンマフラー ODIN GPスタイル モートーン

    スリップオンマフラー ODIN GPスタイル

    モートーン
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
    GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」。耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。装着に必要なガスケット、マフラークランプと2種類のバッフルが付属。2021年から純正リンクパイプが延長され適合不可でしたが、。マフラーステーのゴムブッシュを変更することで全年式適合となりました。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。
    付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプシルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MTE166,MMU504,MMU526,MMU080,MTE141,MTE183,MTE194,CSS006素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]16-17
  • スラッシュカットマフラー MAYHEM モートーン

    スラッシュカットマフラー MAYHEM

    モートーン
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    スラッシュカットエンドの無骨かつシンプルなスリップオンマフラー「MAYHEM(メイヘム)」。耐食性と耐久性に優れた304系ステンレスで製作。純正キャタライザーに直接差し込んで装着します。純正リンクパイプがキャタライザーに溶接されている一部モデルには装着できませんので必ず車両をご確認ください。(リンクパイプがクランプ固定されている場合のみ適合)。注意事項。※2025年モデルはリンクパイプが取り外せないため適合不可。※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます
    容量2個備考バッフル無しタイプMAYHEM素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-24
  • リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラッシュ MTE177 モートーン

    リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラッシュ MTE177

    モートーン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE177。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:HIGH。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:周長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116
    適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116材質アルミブラッシュ備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げタイプHIGH製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
  • 17x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    17x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 三連クランプ(直交) エスコ

    三連クランプ(直交)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:87×199×98mm●重量:1050g
  • スリップオンマフラー ODIN GPスタイル モートーン

    スリップオンマフラー ODIN GPスタイル

    モートーン
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」。耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。装着に必要なガスケット、マフラークランプと2種類のバッフルを付属。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。
    付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプシルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MMU527,MMU080,MMU067,MMU571,MMU579,CSS016,MTE195,MTE120素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24
  • リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラック MTE178 モートーン

    リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラック MTE178

    モートーン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE178。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:HIGH。色[カラー]:ブラック。サイズ:周長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116
    適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116材質アルミブラック備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げタイプHIGH製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
  • スリップオンマフラー SATURN V モートーン

    スリップオンマフラー SATURN V

    モートーン
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    ショートタイプのスリップオンマフラー「SATURN V(サターンファイブ)」。エンドキャップは贅沢なアルミ削り出し、本体は耐食性に優れた300系ステンレスを使用。装着に必要なガスケット・マフラークランプと取り外し可能なバッフルが付属。バッフルを外した際はバッフル固定用ボルトを装着しなおしてください。ボルト穴が空いたままだと風切り音が発生する原因となります。スポークホイール車のみ装着可能。キャストホイール車には適合しませんのでご注意ください。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。注意事項。※キャストホイールBonneville(SE含む)はリンクパイプ形状が異なるため適合不可
    付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプ容量2個備考バッフルは固定ボルトを外し、裏から押し出すことで取り外せますタイプSATURN V製法削り出し関連部品品番:MTE176,MEX007,MEX004,MTE129,OTS016,MMU594素材ステンレス、アルミ主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-15
  • スリップオンマフラー ODIN GPスタイル モートーン

    スリップオンマフラー ODIN GPスタイル

    モートーン
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」。耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。装着に必要なガスケット、マフラークランプと2種類のバッフルが付属。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。2022年モデルからエキパイ形状変更があったため2016~2021年モデルへの装着を推奨します。
    付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプシルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MMU531,MMU504,MMU526,MTE212,MMU578,MTE193,MTE198,CSS006素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-21 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]17-21
  • スラッシュカットマフラー BEDLAM モートーン

    スラッシュカットマフラー BEDLAM

    モートーン
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    スラッシュカットエンドの無骨かつシンプルなスリップオンマフラー「BEDLAM(ベドラム)」。耐食性と耐久性に優れた304系ステンレスで製作。純正キャタライザーに直接差し込んで装着します。バッフルは内蔵されているため低音の効いたマイルドな音が味わえます。純正リンクパイプがキャタライザーに溶接されている一部モデルには装着できませんので必ず車両をご確認ください。(リンクパイプがクランプ固定されている場合のみ適合)。注意事項。※2025年モデルはリンクパイプが取り外せないため適合不可。※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます
    容量2個備考バッフル内蔵タイプBEDLAM素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-24
  • 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-17材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)625材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー車輪幅(mm)72耐荷重(kg)120ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)軸長L(mm)25偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100平径P(mm)21
  • 148x212x225mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ

    148x212x225mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-17材質スチール形状底部T字型ライトグレー質量(g)870寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×212×225大きさ特大
  • ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323 ROHM

    ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323

    ROHM
    1,498税込1,648
    1袋(200個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 6.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.7mm高さ = 0.7mmツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 17x32x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    17x32x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)6外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 拡大プレート トーアボージン

    拡大プレート

    トーアボージン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    縦(mm)50横(mm)106
  • 17x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    17x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    370税込407
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)17厚さ(mm)5外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • ワイヤレスイヤホンマイク SEIWA(セイワ)

    ワイヤレスイヤホンマイク

    SEIWA(セイワ)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。 汗や水に強い国際防水規格IPX5対応です。 音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れBluetooth規格ver.5.1を採用。 マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。 ノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方の雑音を軽減します。 遮音性に優れたカナルタイプ。3種類(S/M/L)のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。 A2DP(SCMS-T)対応で音楽やTVの音声出力も楽しめます。 接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。 脱落予防のイヤーフックを2個付属。左右どちらの耳にも装着可能です。 メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 ラストナンバーリダイヤルも可能。 使いやすい2ボタン式(プラス/マイナス)のボリューム調節機能付き。 iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示可能。 iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。 外すと自動受話開始、置くと終話して自動で充電が始まる専用にマグネットホールド式の充電スタンドを付属しています。
    セット内容本体・microUSBケーブル・充電スタンド・両面テープ・イヤーフック予備・イヤーピースS/L・取扱説明書×2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)64×16×33
  • ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-Pin ROHM

    ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-Pin

    ROHM
    3,500税込3,850
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM ツェナーダイオード ROHM

    ROHM ツェナーダイオード

    ROHM
    329税込362
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 高天井用LEDランプ(一般形) 日立

    高天井用LEDランプ(一般形)

    日立
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から94日以内出荷
    点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
    高さ(mm)240奥行(mm)218光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED器具 日立

    高天井用LED器具

    日立
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から94日以内出荷
    取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
    用途工場、倉庫、体育館などに。幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100-242電圧(V)100~242光源色昼白色配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED器具 照度補正形 (HF400クラス) 一般形 日立

    高天井用LED器具 照度補正形 (HF400クラス) 一般形

    日立
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    消費電力(W)94.4定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)18000エコロジー商品省エネ
  • ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV

    ROHM
    4,298税込4,728
    1袋(150個)
    翌々日出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 470mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタイルシェード本体 W1930 TOSTEM(LIXIL)

    スタイルシェード本体 W1930

    TOSTEM(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
    セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1930強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
  • ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL ROHM

    ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL

    ROHM
    569税込626
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323F ROHM

    ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323F

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323Fツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2最大ツェナーインピーダンス = 1000Ω最大逆漏れ電流 = 120μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.9mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 200 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 200 mW

    ROHM
    1,798税込1,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 50μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 200 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 200 mW

    ROHM
    2,698税込2,968
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA

    完全ワイヤレスイヤホン Premium Style

    PGA
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    「PG-BTE17TW3GY」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
    仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間グレー質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
  • 完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA

    完全ワイヤレスイヤホン Premium Style

    PGA
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    「PG-BTE17TW5BE」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
    仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間ベージュ質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
  • ローム ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mW

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●標準ツェナー電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 120μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応