カテゴリ
- 制御機器(21)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「te1000b」の検索結果

TE1000B10RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B220RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B4R7J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B2R2J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B47RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B22RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B1K0J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B1R0J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 1kW 1Ω ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W。TE Connectivity パネル取り付け巻線型固定抵抗器の TE シリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性仕様●抵抗:1Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全高:119mmアズワン品番65-7178-31
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,47Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷全長(mm)300シリーズTE定格電力(W)1k抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,1kΩ,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷直径(Φmm)60シリーズTE抵抗(kΩ)1定格電力(W)1k許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,4.7Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷全長(mm)300シリーズTE定格電力(W)1k抵抗(Ω)4.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,10Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷直径(Φmm)60シリーズTE定格電力(W)1k抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,47Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥62,980税込¥69,2781箱(5個)7日以内出荷全長(mm)300シリーズTE定格電力(W)1k抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,2.2Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷全長(mm)300シリーズTE定格電力(W)1k抵抗(Ω)2.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
シャーシ取り付け抵抗器 1kW 4.7Ω ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000W。TEConnectivityパネル取り付け巻線型固定抵抗器のTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性が必要とする用途に最適な設計です。特長。最大定格電力:2500W-ムライトコーティング・難燃性構造-5秒間に3倍の過負荷に対応-波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能。用途。・大型電動/生産機械-モータ制御-ダイナミックブレーキ-ロードテストシミュレーション-機器の放電仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全直径:60mmアズワン品番65-7143-29
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,22Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷全長(mm)300シリーズTE定格電力(W)1k抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,22Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥59,980税込¥65,9781箱(5個)7日以内出荷全長(mm)300シリーズTE定格電力(W)1k抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,220Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷直径(Φmm)60シリーズTE定格電力(W)1k抵抗(Ω)220許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
スパークプラグ No.13
SK11¥719税込¥7911個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷ループ検知・防止機能とEEEに対応したL2スイッチングハブです。それぞれの機能は個別の「モード切替スイッチ」によって入切を変更できます。設定画面へアクセスすることなく切替できるため、ご使用シーンに合わせて簡単に設定変更ができます。放熱性の高い金属筐体によりファンレスを実現し、使用温度は50℃まで対応。また日本メーカー製の電解コンデンサを採用しており、3年間の保証付きで安心してご使用いただけます。付属品電源コード(PES適合品)、電源コードガイドクランプ、ゴム足(4個)、マグネット(4個)&マグネット取付ネジ(4本)、取扱説明書材質金属(メタル)容量バッファ容量/ジャンボフレーム:512kbytes/最大15kbytes質量(g)440規格※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能ポート数8スイッチスイッチ機能全ポート有、スイッチング方式:ストアアンドフォワード電源AC100V50/60Hz(消費電力4.0W)接続方式10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)機能MACアドレステーブル:8192(ノンブロッキング)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD転送レート最大パケット:10BASE-Te:14,881pps、100BASE-TX:148,810pps、1000BASE-T:1,488,095pps電源供給方式電源内蔵マグネットありフローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×85×30※突起部含まず帯域幅(Gbps)スイッチングファブリック:16(ノンブロッキング)LANポート:RJ-45
円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から13日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から12日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
TE1500B100RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から42日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から13日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
Φ25.4 BK7 レンズキット
シグマ光機¥98,980税込¥108,8781個13日以内出荷教材から研究開発まであらゆる分野に最適なレンズキットです。よく使用される平凸×9種, 両凸・平凹・両凹×各6種の4種類27個の単レンズを専用ケースにまとめています。レンズ外径はΦ25.4mmで統一されています。焦点距離は-200~1,000mmの広い範囲を細かく分けています。専用ケースは保管に便利で取手付きの木箱製です。仕様【<レンズキット>共通仕様】材質:BK7、外径:Φ25.4mm、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、品番 SLB-25.4-30P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/30mm、コバ厚( te )/1.7mm中心厚( tc )/8.3mmバックフォーカス( fb )/24.5mm、品番 SLB-25.4-50P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/50mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/5.2mmバックフォーカス( fb )/46.6mm、品番 SLB-25.4-70P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/70mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/4.2mmバックフォーカス( fb )/67.2mm、品番 SLB-25.4-100P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/100mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/3.5mmバックフォーカス( fb )/97.7mm、品番 SLB-25.4-150P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/150mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/3mmバックフォーカス( fb )/148mm、品番 SLB-25.4-200P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/200mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.8mmバックフォーカス( fb )/198.2mm、品番 SLB-25.4-300P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/300mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.5mmバックフォーカス( fb )/298.4mm、品番 SLB-25.4-500P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/500mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.3mmバックフォーカス( fb )/498.4mm、品番 SLB-25.4-1000P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/1000mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.2mmバックフォーカス( fb )/998.5mm、品番 SLB-25.4B-25P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/26.5mm、コバ厚( te )/1.8mm中心厚( tc )/8.4mmバックフォーカス( fb )/23.6mm、品番 SLB-25.4B-50P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/50.8mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/5.1mmバックフォーカス( fb )/49.2mm、品番 SLB-25.4B-70P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/70.7mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/4.1mmバックフォーカス( fb )/69.3mm、品番 SLB-25.4B-100P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/100.6mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/3.5mmバックフォーカス( fb )/99.4mm、品番 SLB-25.4B-150P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/150.5mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/3mmバックフォーカス( fb )/149.5mm、品番 SLB-25.4B-200P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/200.5mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.8mmバックフォーカス( fb )/199.6mm、品番 SLB-25.4-30N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-30mm、コバ厚( te )/8.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-31.3mm、品番 SLB-25.4-50N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-50mm、コバ厚( te )/5.3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-51.3mm、品番 SLB-25.4-70N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-70mm、コバ厚( te )/4.3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-71.3mm、品番 SLB-25.4-100N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-100mm、コバ厚( te )/3.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-101.3mm、品番 SLB-25.4-150N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-150mm、コバ厚( te )/3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-151.3mm、品番 SLB-25.4-200N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-200mm、コバ厚( te )/2.8mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-201.3mm、品番 SLB-25.4B-25N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-24.7mm、コバ厚( te )/8.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-25.4mm、品番 SLB-25.4B-50N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-49.7mm、コバ厚( te )/5.2mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-50.4mm、品番 SLB-25.4B-70N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-69.7mm、コバ厚( te )/4.2mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-70.4mm、品番 SLB-25.4B-100N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-99.7mm、コバ厚( te )/3.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-100.4mm、品番 SLB-25.4B-150N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-149.7mm、コバ厚( te )/3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-150.4mm、品番 SLB-25.4B-200N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-199.7mm、コバ厚( te )/2.8mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-200.4mm、【個別仕様】製品名:Φ25.4(BK7)レンズキットアズワン品番61-6949-66