カテゴリ
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「te1000b」の検索結果

TE1000B10RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B220RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B4R7J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B2R2J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B47RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B22RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B1K0J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B1R0J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ No.13
SK11¥719税込¥7911個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
TE1500B100RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応