カテゴリ
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「te160」の検索結果

角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンマフラー SATURN V
モートーン¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷ショートタイプのスリップオンマフラー「SATURN V(サターンファイブ)」。エンドキャップは贅沢なアルミ削り出し、本体は耐食性に優れた300系ステンレスを使用。装着に必要なガスケット、マフラークランプと取り外し可能なバッフルが付属。バッフルを外した際はバッフル固定用ボルトを装着しなおしてください。ボルト穴が空いたままだと風切り音が発生する原因となります。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。注意事項。※2022年モデル以降はリンクパイプの形状が異なるため適合不可(マフラーハンガーの穴位置が合わないため固定不可)付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプ容量2個備考バッフルは固定ボルトを外し、裏から押し出すことで取り外せますタイプSATURN V製法削り出し素材ステンレス、アルミ主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-21 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]17-21
ファイルスタンド
エスコ¥2,500税込¥2,7501個(5冊)翌日出荷から4日以内出荷A4よこ型。ワンタッチ組立式。・従来の3×3・6×6保管庫を有効に活用できるA4ピッタリサイズのボックスファイル。3×3保管庫なら3段、3×6保管庫なら6段収納できます。材質ダンボール製(再生紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×102×240グリーンマーク認定
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥18,980~税込¥20,878~1巻(4000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター
カーメイト¥5,998税込¥6,5981個28日以内出荷カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。 純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。 本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44タイプループコイル式RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 160Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥289税込¥3181袋(20個)7日以内出荷仕様抵抗 = 160Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル チェイス8ミル
テグテックジャパン¥30,980~税込¥34,078~1本翌々日出荷チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。適合チップSQKU 07RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル エンドミル
テグテックジャパン¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199~税込¥219~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
エキゾーストエンド JUPITER-2 ポリッシュ MMU531
モートーン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU531。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-24。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-24。。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。付属品:マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ。製法:高圧ダイキャスト。使用上の注意:一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可。関連商品:品番:MTE173,MTE160,MMU089,MMU506,MTE198,MTE193仕様関連商品:品番:MTE173,MTE160,MMU089,MMU506,MTE198,MTE193付属品マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ材質アルミ色ポリッシュ製法高圧ダイキャスト入数2個
コアビット TE-C-ALC
ヒルティ(HILTI)¥71,980税込¥79,1781本4日以内出荷用途ALCパネル有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 3列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6行数 = 3ピッチ = 5mmジェンダー = オスシリーズ = Metrimate併用可能製品 = AMP Multimateコネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.86mm深さ = 27.15mmハウジング材質 = サーモプラスチックTE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタプラグハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番< 160-0932') 160-0932/を参照)とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタレセプタクルハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用長さ(mm)26.01幅(mm)17.86取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズMetrimate深さ(mm)33.02材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品AMP Multimateコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 36極 9列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタプラグハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用長さ(mm)27.84ピッチ(mm)5シリーズMetrimate深さ(mm)27.15材質(ハウジング)サーモプラスチック行数9コンタクト数36RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタレセプタクルハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用長さ(mm)23.8ピッチ(mm)5シリーズMetrimate深さ(mm)33.02材質(ハウジング)サーモプラスチック行数3コンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 18極 6列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥289,800税込¥318,7801袋(275個)7日以内出荷仕様TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタレセプタクルハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用長さ(mm)23.8ピッチ(mm)5シリーズMetrimate深さ(mm)33.02材質(ハウジング)サーモプラスチック行数6コンタクト数18RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ
TE Connectivity 温度センサ IC,
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応