カテゴリ

  • バイク部品(117)
  • 制御機器(29)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te17」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイピース TE-17HD(TSN-660M/600シリーズ用) 興和オプトロニクスアイピース TE-17HD(TSN-660M/600シリーズ用)興和オプトロニクス
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率25×ひとみ径(Φmm)2.4仕様アイレリーフ32.0mm視界2.1°1000m先の視野(m)36.7明るさ5.8RoHS指令(10物質対応)対応
エンド サンホープエンドサンホープ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ダブルウォールドリップチューブ用のエンドプラグ。
仕様ドリップ用エンドプラグ
ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機ミシン・冷蔵庫用電球オーム電機(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
E型ホールカッター TRUSCOE型ホールカッターTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトテンショナーレンチセット KTCベルトテンショナーレンチセットKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
スリップオンマフラー ODIN GPスタイル モートーンスリップオンマフラー ODIN GPスタイルモートーン
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」。耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。スポークホイール車のみ装着可能。キャストホイール車には適合しませんのでご注意ください。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。注意事項。※Bonneville SEはリンクパイプ形状が異なるため適合不可
付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプシルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MTE207,MEX007,MEX004,MTE129素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-15
スリップオンマフラー ODIN GPスタイル モートーンスリップオンマフラー ODIN GPスタイルモートーン
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」。耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。装着に必要なガスケット、マフラークランプと2種類のバッフルが付属。2021年から純正リンクパイプが延長され適合不可でしたが、。マフラーステーのゴムブッシュを変更することで全年式適合となりました。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。
付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプシルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MTE166,MMU504,MMU526,MMU080,MTE141,MTE183,MTE194,CSS006素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]16-17
スラッシュカットマフラー MAYHEM モートーンスラッシュカットマフラー MAYHEMモートーン
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
スラッシュカットエンドの無骨かつシンプルなスリップオンマフラー「MAYHEM(メイヘム)」。耐食性と耐久性に優れた304系ステンレスで製作。純正キャタライザーに直接差し込んで装着します。純正リンクパイプがキャタライザーに溶接されている一部モデルには装着できませんので必ず車両をご確認ください。(リンクパイプがクランプ固定されている場合のみ適合)。注意事項。※2025年モデルはリンクパイプが取り外せないため適合不可。※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます
容量2個備考バッフル無しタイプMAYHEM素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-24
リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラッシュ MTE177 モートーンリアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラッシュ MTE177モートーン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE177。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:HIGH。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:周長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116
適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116材質アルミブラッシュ備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げタイプHIGH製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラック MTE178 モートーンリアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラック MTE178モートーン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE178。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:HIGH。色[カラー]:ブラック。サイズ:周長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116
適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116材質アルミブラック備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げタイプHIGH製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
スリップオンマフラー ODIN GPスタイル モートーンスリップオンマフラー ODIN GPスタイルモートーン
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」。耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。装着に必要なガスケット、マフラークランプと2種類のバッフルを付属。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。
付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプシルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MMU527,MMU080,MMU067,MMU571,MMU579,CSS016,MTE195,MTE120素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-17材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)625車輪幅(mm)72耐荷重(kg)120ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)軸長L(mm)25偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100平径P(mm)21
スリップオンマフラー SATURN V モートーンスリップオンマフラー SATURN Vモートーン
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
ショートタイプのスリップオンマフラー「SATURN V(サターンファイブ)」。エンドキャップは贅沢なアルミ削り出し、本体は耐食性に優れた300系ステンレスを使用。装着に必要なガスケット・マフラークランプと取り外し可能なバッフルが付属。バッフルを外した際はバッフル固定用ボルトを装着しなおしてください。ボルト穴が空いたままだと風切り音が発生する原因となります。スポークホイール車のみ装着可能。キャストホイール車には適合しませんのでご注意ください。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。注意事項。※キャストホイールBonneville(SE含む)はリンクパイプ形状が異なるため適合不可
付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプ容量2個備考バッフルは固定ボルトを外し、裏から押し出すことで取り外せますタイプSATURN V製法削り出し関連部品品番:MTE176,MEX007,MEX004,MTE129,OTS016,MMU594素材ステンレス、アルミ主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-15
スリップオンマフラー ODIN GPスタイル モートーンスリップオンマフラー ODIN GPスタイルモートーン
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
GPスタイルのスリップオンマフラー「ODIN(オーディン)」。耐食性に優れた300系ステンレスロールを丁寧に溶接することでスポーティかつクラシカルなデザインを実現。装着に必要なガスケット、マフラークランプと2種類のバッフルが付属。職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。2022年モデルからエキパイ形状変更があったため2016~2021年モデルへの装着を推奨します。
付属品バッフル、ガスケット、マフラークランプシルバー容量2個タイプODIN関連部品品番:MMU531,MMU504,MMU526,MTE212,MMU578,MTE193,MTE198,CSS006素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-21 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]17-21
スラッシュカットマフラー BEDLAM モートーンスラッシュカットマフラー BEDLAMモートーン
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
スラッシュカットエンドの無骨かつシンプルなスリップオンマフラー「BEDLAM(ベドラム)」。耐食性と耐久性に優れた304系ステンレスで製作。純正キャタライザーに直接差し込んで装着します。バッフルは内蔵されているため低音の効いたマイルドな音が味わえます。純正リンクパイプがキャタライザーに溶接されている一部モデルには装着できませんので必ず車両をご確認ください。(リンクパイプがクランプ固定されている場合のみ適合)。注意事項。※2025年モデルはリンクパイプが取り外せないため適合不可。※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます
容量2個備考バッフル内蔵タイプBEDLAM素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-24
148x212x225mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ148x212x225mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ライトグレー仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-17材質スチール形状底部T字型質量(g)870寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×212×225大きさ特大
ワイヤレスイヤホンマイク SEIWA(セイワ)ワイヤレスイヤホンマイクSEIWA(セイワ)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。 汗や水に強い国際防水規格IPX5対応です。 音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れBluetooth規格ver.5.1を採用。 マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。 ノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方の雑音を軽減します。 遮音性に優れたカナルタイプ。3種類(S/M/L)のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。 A2DP(SCMS-T)対応で音楽やTVの音声出力も楽しめます。 接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。 脱落予防のイヤーフックを2個付属。左右どちらの耳にも装着可能です。 メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 ラストナンバーリダイヤルも可能。 使いやすい2ボタン式(プラス/マイナス)のボリューム調節機能付き。 iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示可能。 iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。 外すと自動受話開始、置くと終話して自動で充電が始まる専用にマグネットホールド式の充電スタンドを付属しています。
セット内容本体・microUSBケーブル・充電スタンド・両面テープ・イヤーフック予備・イヤーピースS/L・取扱説明書×2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)64×16×33
拡大プレート トーアボージン拡大プレートトーアボージン
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
縦(mm)50横(mm)106
ROHM ツェナーダイオード ROHMROHM ツェナーダイオードROHM
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
フラットポイント TE-HX17 FP 28 ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-HX17 FP 28ヒルティ(HILTI)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
長さ(mm)280タイプコネクションエンド:Hex17
スタイルシェード本体 W1930 TOSTEM(LIXIL)スタイルシェード本体 W1930TOSTEM(LIXIL)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1930強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FMヒルティ(HILTI)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17刃先幅寸法(mm)26種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸
ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323F ROHMローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323FROHM
1,398税込1,538
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323Fツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2最大ツェナーインピーダンス = 1000Ω最大逆漏れ電流 = 120μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.9mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323 ROHMローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323ROHM
1,298税込1,428
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 6.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.7mm高さ = 0.7mmツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
「PG-BTE17TW3GY」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間グレー質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
「PG-BTE17TW5BE」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間ベージュ質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
「PG-BTE17TW6NV」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間ネイビー質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
「PG-BTE17TW1BK」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間ブラック質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
「PG-BTE17TW4PK」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間ピンク質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
スポッティングスコープ直視型 (25倍ロングアイレリーフ)アイピース付 興和オプトロニクススポッティングスコープ直視型 (25倍ロングアイレリーフ)アイピース付興和オプトロニクス
81,980税込90,178
1台
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)720倍率(倍)25フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.1°最短合焦距離6m1000m先の視野(m)36.7明るさ5.8RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)32.0
スポッティングスコープ傾斜型 (20倍ロングアイレリーフ)アイピース付 興和オプトロニクススポッティングスコープ傾斜型 (20倍ロングアイレリーフ)アイピース付興和オプトロニクス
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント全長(mm)299質量(g)735倍率(倍)25フィルター直径(Φmm)66視界(実視界)2.1°最短合焦距離6m1000m先の視野(m)36.7明るさ5.8RoHS指令(10物質対応)対応防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)32.0
完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプ PGA完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプPGA
4,498税込4,948
1台
8日以内出荷
シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。[連続音楽再生時間:最大6時間] [連続通話時間:最大6時間][連続待ち受け時間:最大70時間][イヤホン充電時間:1.5時間]
ホワイト質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×32×15充電時間(時間)イヤホン:1.5連続再生時間最大6時間待ち受け時間(時間)最大70連続通話時間(時間)最大6
GIVI TE4117 Z650(17-18) DAYTONA(デイトナ)GIVI TE4117 Z650(17-18)DAYTONA(デイトナ)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング オス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 17行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタボディ向き = ストレート長さ = 50mm幅 = 14.5mm深さ = 24mmハウジング材質 = ナイロン、樹脂MICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 17行数 = 2ジェンダー = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 53.6mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 17極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 17行数 = 2ジェンダー = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 73mm幅 = 17.9mm深さ = 36.5mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .187 シリーズ, 17AWG to 13AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .187 シリーズ, 17AWG to 13AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = FASTIN-FASTON .187絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 17AWG最大ワイヤサイズAWG = 13AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm長さ = 15mmTE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ187クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTIN FASTON 187レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTIN FASTON 187レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応
仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)本体質量(g)27対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP