カテゴリ

  • バイク純正部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 電動工具(1)

「teb01」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁部(TEB1型用) TOTO電磁弁部(TEB1型用)TOTO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様2ヶ1セット、グリース塗布品適合本体TEB1型用関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
28ブラケットライト TOKISTAR28ブラケットライトTOKISTAR
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93調光の可否
HEAD ASSY,CYLINDE  12010K1TEB0 ホンダHEAD ASSY,CYLINDE 12010K1TEB0ホンダ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
CAM SHAFT COMP,IN   14110K1TEB0 ホンダCAM SHAFT COMP,IN 14110K1TEB0ホンダ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
28ブラケットライト TOKISTAR28ブラケットライトTOKISTAR
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
COVER,LEFT CRANKC  11341K1TEB0 ホンダCOVER,LEFT CRANKC 11341K1TEB0ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
CRANKCASE COMP,RI   11100K1TEB0 ホンダCRANKCASE COMP,RI 11100K1TEB0ホンダ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
COVER ASSY,R CRAN  11300K1TEB0 ホンダCOVER ASSY,R CRAN 11300K1TEB0ホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ソリッドエンドミル TEB-A2H タンガロイソリッドエンドミル TEB-A2Hタンガロイ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)2
ベースプレート TOTOベースプレートTOTO
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ベースプレート
用途台付サーモスタット混合栓埋込・タイマ(TEB1系)用
カバー TOTOカバーTOTO
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
カバー部
用途台付サーモスタット混合栓埋込・タイマ(TEB1系)用
逆止弁部 TOTO逆止弁部TOTO
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
逆止弁部
用途台付サーモスタット埋込・タイマ混合栓(TEB1系)ねじ径W24山20
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(9件のレビュー)
9,690税込10,659
1台
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所エッジガード TEBシリーズ岩田製作所
759税込835
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT honeywellハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMThoneywell
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ、Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは、デジタル / アナログ、SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており、CPAP、血圧、患者モニタリング、ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ、HVAC、空圧制御 / 調整、ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar、6 kPa~1 MPa、1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ、温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合
仕様センサータイプ = 差圧センサバール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LLSMTピン数 = 6寸法 = 8 x 7 x 8.03mm最高使用圧力 = 10バール動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
GEAR,C-6 ホンダGEAR,C-6ホンダ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
GEAR,C-1 ホンダGEAR,C-1ホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
SHAFT A,MAIN ホンダSHAFT A,MAINホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
GEAR,C-5 ホンダGEAR,C-5ホンダ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
GEAR,C-4 ホンダGEAR,C-4ホンダ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
GEAR,M-3/M-4 ホンダGEAR,M-3/M-4ホンダ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
GEAR,M-6 ホンダGEAR,M-6ホンダ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
GEAR,M-5 ホンダGEAR,M-5ホンダ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
GEAR,C-3 ホンダGEAR,C-3ホンダ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
SHAFT B,MAIN ホンダSHAFT B,MAINホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
MOTOR ASSY,FAN ホンダMOTOR ASSY,FANホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
RECEIVER,CLUTCH C ホンダRECEIVER,CLUTCH Cホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
COVER,OIL FILTER ホンダCOVER,OIL FILTERホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
COVER COMP,WATER ホンダCOVER COMP,WATERホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
COVER COMP,PROTEC ホンダCOVER COMP,PROTECホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MUFFLER COMP ホンダMUFFLER COMPホンダ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
LEVER COMP,CLUTCH ホンダLEVER COMP,CLUTCHホンダ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
PIPE COMP,EXH ホンダPIPE COMP,EXHホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT honeywellハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMThoneywell
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様●センサータイプ : 差圧センサバール●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LLSMT●ピン数 : 6●寸法 : 8 x 7 x 8.03mm●最高使用圧力 : 10バール●動作供給電圧 Max : 5.25 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0バール●動作温度 Min : -40 ℃●ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ●Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは●デジタル / アナログ●SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており●CPAP●血圧●患者モニタリング●ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ●HVAC●空圧制御 / 調整●ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar●6 kPa~1 MPa●1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ●温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合RoHS指令(10物質対応)対応
PARAFANGO POSTERIORE TV/STRAD SPEB00001 MV AGUSTAPARAFANGO POSTERIORE TV/STRAD SPEB00001MV AGUSTA
72,980税込80,278
1個
31日以内出荷