カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)

「tec-100w」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCOエッジクッションテープ(屋内外用)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 プレート式 TEシリーズ東海キャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ダブルS付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8730-08車輪タイプ双輪
フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKフェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1個
欠品中
仕様シリーズ = STAR-TECアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620キー = Y開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 425Ω開口部直径 = 17 → 21mm開口数 = 1外側の奥行き = 56mm外側の高さ = 47mm外側の幅 = 43mmプラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケースRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-Eタンガロイ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
729税込802
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ)タンガロイ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-W タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Wタンガロイ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-Rタンガロイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-E タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-Eタンガロイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-Rタンガロイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E4L-CFタンガロイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応