カテゴリ

  • オフィス家具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(7)
  • 溶接用品(7)

「tec-300」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリッパー TRUSCOアースクリッパーTRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)30電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2073全長(mm)205質量(g)495タイプグリップ付き
アースクランプ TRUSCOアースクランプTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法ネジ止
アースクリップゴムなし300A TRUSCOアースクリップゴムなし300ATRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)25電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし
銅パイプスリーブ TRUSCO銅パイプスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
779税込857
1箱(10個)
当日出荷
電線接続用の銅パイプスリーブです。
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)としてケーブル長(m)5付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。ケーブル長(m)10付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
Wurth Elektronik, フェライトキット, 個数:33 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, フェライトキット, 個数:33WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1個
当日出荷
仕様キット(含む) = スナップフェライト個数 = 33スナップフェライトSTARシリーズ設計キット. Wurth Elektronik社の設計キット742711には、セーフティキー技術を盛り込んだ有名なSTARスナップフェライトがすべて含まれています。STARスナップフェライトは再使用可能なので、テスト / 測定の目的や、手の届きにくいケーブルを使用した用途に最適です。このキットはNiZn及びMnZn材料を使用したフェライトを採用することにより、極めて幅広いEMI問題や周波数問題に対処しています。丸型ケーブル用のSTAR-TEC、高周波帯のEMI抑制用のSTAR-GAP、フレキシブルな取り付けが可能なSTAR-FIX、重量が変わり、サイズを最適化したSTAR-BUENOファミリが含まれています。大きなケーブルやケーブルハーネス用には、STAR-RINGファミリが含まれています。. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得のフレキシブルなケーブル固定方式 ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックケース分類: UL94-V0 動作温度: -25 ℃ → +105 ℃ 特許を取得した技術 コア材料: MnZn又はNiZn. 特長と利点:. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得済みのフレキシブルなケーブル固定具 ケーブル事前固定システムによりケーブルの組み立て工程を簡素化 ケーブルクランプ保護 パッケージングユニットごとにキー1本付属 プラスチックケースの等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 特許取得済み技術 コア素材: MnZn又はNiZn. STARシリーズのスナップフェライト設計キットに適した用途:. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHz. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHzRoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープ 白 24V dc オスラムLEDテープ 白 24V dcオスラム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 300 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TF300-G1アズワン品番65-7253-38
クランプフィルタ 内径:12.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:12.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:41.6 x 33.5 x 28.4mm●開口部直径:12.5mm●開口数:1●外側の奥行き:41.6mm●外側の高さ:28.4mm●外側の幅:33.5mmアズワン品番65-7137-35
クランプフィルタ 内径:7.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:7.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用WURTH ELEKTRONIK
819税込901
1個
6日以内出荷
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
用途300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適材質マンガン亜鉛(コーティング)タイプスナップフェライト取付方式開閉式(あり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×20×40周波数範囲(MHz)0.3~30アズワン品番65-7138-81直径(mm)7.5キーあり適合ケーブル(Φmm)6~7.5NA(開口数)1
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-21
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-36
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outletsシュナイダーエレクトリック
549,800税込604,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-39
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 400-415V 20A IEC-309 20A 3P+N+PE 42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 400-415V 20A IEC-309 20A 3P+N+PE 42 Outletsシュナイダーエレクトリック
239,800税込263,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-33
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
619,800税込681,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-22
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
599,800税込659,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-20
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
569,800税込626,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-24
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
469,800税込516,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-38
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 20A IEC-309 20A 3P+N+PE 42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 20A IEC-309 20A 3P+N+PE 42 Outletsシュナイダーエレクトリック
389,800税込428,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-35
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
629,800税込692,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-23
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 60A IEC-309 60A 3P+N+PE 42 Outletsシュナイダーエレクトリック
719,800税込791,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-41
クランプフィルタ 内径:25mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 12個入 WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:25mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 12個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1セット(12個)
7日以内出荷
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:62 x 60 x 55mm●開口部直径:25mm●開口数:1●外側の奥行き:62mm●外側の高さ:55mm●外側の幅:60mmアズワン品番65-7137-21
クランプフィルタ 内径:15mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:15mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易ケーブルクランプ保護内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止各パッケージングユニットにキー1本付属動作温度:25℃→+105℃コア材質:MnZn用途特に、300kHz→30MHzの低周波数範囲の用途に適していますさまざまなケーブル径の用途に最適ですキーテクノロジーにより再利用可能で、アクセスが困難なテストや測定目的、ケーブルに最適です照明業界の電子バラスト(ネオン管など)の抑制
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35mm●開口部直径:15mm●開口数:1●外側の奥行き:49mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:39mmアズワン品番65-6927-71
クランプフィルタ 内径:10.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 26個入 WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:10.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 26個入WURTH ELEKTRONIK
30,980税込34,078
1セット(26個)
7日以内出荷
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
仕様●入数:1トレイ(26個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:41.6 x 33.5 x 28.4mm●開口部直径:10.5mm●開口数:1●外側の奥行き:41.6mm●外側の高さ:28.4mm●外側の幅:33.5mmアズワン品番65-7139-22
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outletsシュナイダーエレクトリック
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、42 Outletsシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outletsシュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Plus、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outletsシュナイダーエレクトリック
499,800税込549,780
1台
欠品中
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Plus、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V、IEC-309 3P+N+PE シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V、IEC-309 3P+N+PEシュナイダーエレクトリック
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V、 IEC-309 3P+N+PE、 C13/15 & C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outletsシュナイダーエレクトリック
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、42 Outletsシュナイダーエレクトリック
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outletsシュナイダーエレクトリック
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21