カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(10)
- 緩衝材・トラックボード(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- アクリル(4)
- 保管用品(7)
- ボックスコンテナ(2)
- 折りたたみコンテナ(4)
- ツールボックス/ツールバッグ(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 下地材(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 医療(3)
- オフィス家具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
サービス分類

樹脂板”TECCELLボード”
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,598税込¥2,8581枚翌日出荷世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。トラスコ品番208-3620材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)450幅(mm)600厚さ(mm)9.7色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
【オーダー】TECCELL-PP 総厚5.4mm
テクセル(1件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191セット(10枚)6日以内出荷高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。材質PP厚さ(mm)5.4(コア材/0.2、ラミシート/0.3)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)1320密度(g/cm3)(見かけ)0.24総厚(mm)5.4圧縮強度(MPa)1.6曲げ強度(Nm/m)MD:50、TD:55曲げ剛性(Nm2/m)MD:10、TD:11サービス分類オーダー・加工
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から3日以内出荷世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)5.5色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
【オーダー】TECCELL-PP 総厚9.7mm
テクセル¥6,990税込¥7,6891セット(10枚)6日以内出荷高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。材質PP厚さ(mm)9.7(コア材/0.2、ラミシート/0.6)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)2000密度(g/cm3)(見かけ)0.21総厚(mm)9.7圧縮強度(MPa)0.77曲げ強度(Nm/m)MD:123、TD:135曲げ剛性(Nm2/m)MD:46、TD:46サービス分類オーダー・加工
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から5日以内出荷世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)20.2色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:9.7mmタイプ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,398~税込¥4,838~1枚翌々日出荷から5日以内出荷世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂幅(mm)900厚さ(mm)9.7色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
【オーダー】TECCELL-PP 総厚29.3mm
テクセル¥12,900税込¥14,1901セット(10枚)6日以内出荷高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。材質PP厚さ(mm)29.3(コア材/0.3、ラミシート/1.0)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)3940密度(g/cm3)(見かけ)0.13総厚(mm)29.3圧縮強度(MPa)0.71曲げ強度(Nm/m)MD:605、TD:890曲げ剛性(Nm2/m)MD:624、TD:780サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TECCELL-PP 総厚20.2mm
テクセル¥11,900税込¥13,0901セット(10枚)6日以内出荷高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。材質PP厚さ(mm)20.2(コア材/0.3、ラミシート/1.0)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)3490密度(g/cm3)(見かけ)0.17総厚(mm)20.2圧縮強度(MPa)1曲げ強度(Nm/m)MD:433、TD:528曲げ剛性(Nm2/m)MD:285、TD:342サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.7mm
テクセル¥9,990税込¥10,9891セット(10枚)6日以内出荷高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。材質PP厚さ(mm)13.7(コア材/0.3、ラミシート/1.0)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)3230密度(g/cm3)(見かけ)0.24総厚(mm)13.7圧縮強度(MPa)1.45曲げ強度(Nm/m)MD:363、TD:421曲げ剛性(Nm2/m)MD:140、TD:152サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TECCELL-PP 総厚8.5mm
テクセル¥8,490税込¥9,3391セット(10枚)6日以内出荷高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。材質PP厚さ(mm)8.5(コア材/0.3、ラミシート/0.8)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)2550密度(g/cm3)(見かけ)0.3総厚(mm)8.5圧縮強度(MPa)2曲げ強度(Nm/m)MD:140、TD:160曲げ剛性(Nm2/m)MD:45、TD:49サービス分類オーダー・加工
TECCELL長尺コンテナー
テクセル¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
【オーダー】TECCELL-PP 総厚7.7mm
テクセル¥6,590税込¥7,2491セット(10枚)6日以内出荷高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。材質PP厚さ(mm)7.7(コア材/0.3、ラミシート/0.4)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)1830密度(g/cm3)(見かけ)0.24総厚(mm)7.7圧縮強度(MPa)2曲げ強度(Nm/m)MD:88、TD:110曲げ剛性(Nm2/m)MD:28、TD:30サービス分類オーダー・加工
TECCELL車載ラック
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から翌日出荷TECCELL素材を使用した車載ラックです。TECCELL素材を使用することで軽量化ができ、燃費の向上につながります。他サイズと組み合わせることで、自由にレイアウトができます。用途車内の整理整頓に。付属品マジックテープ×2セット色ブラック
TECCELLハイブリット折りコンCBタイプ
テクセル¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷165L大型折りたたみコンテナー。面材にテクセルを用いることで従来規格品同等サイズと比較し約40%の軽量化を図り女性でも容易に扱うことができる。用途業界問わず大型の折りコンとして実績あり。軽量な点が好評。材質PP(ポリプロピレン)摘要大型ダンボールと同サイズ高さ(mm)(外寸)525、(内寸)507質量(g)4120短辺(mm)(外寸)484、(内寸)450長辺(mm)(外寸)769、(内寸)725フタの有無なし
TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.0mm
テクセル¥8,390税込¥9,2291セット(10枚)6日以内出荷高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。材質PP厚さ(mm)13(コア材/0.3、ラミシート/0.6)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)2520密度(g/cm3)(見かけ)0.19総厚(mm)13圧縮強度(MPa)1.45曲げ強度(Nm/m)MD:245、TD:291曲げ剛性(Nm2/m)MD:108、TD:118サービス分類オーダー・加工
TECCELLハイブリット折りコン
テクセル¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)フタの有無なし
TECCELLモバイルウォール 両サイド
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥21,980~税込¥24,178~1台9日以内出荷折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」。必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?。半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。軽さの秘密はハニカム構造!。軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。設置・収納も簡単です!。耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!。ご使用例。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単。施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。色ナチュラル
TECCELL チェスト プロテクター(ボタンタイプ)
RSタイチ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷水よりも比重の軽いポリプロピレン樹脂を使用し、特殊成形技術によって構成されたハニカムコア構造を採用。多くのウェアメーカーで採用されている、チェストプロテクター用のボタンでジャケットに装着可能な本体は、厚さ17mm、重量わずか200グラム、CE level2をクリアした製品の中では世界最軽量を実現。また、製品全てのエリアにおいて高い衝撃吸収性を発揮します。 従来のチェストプロテクターでは実現が困難だった、高い剛性と衝撃吸収性の両立を、驚くべき高い次元で実現した新時代のチェストプロテクターがここに誕生しました!色BLACK/WHITE質量(g)200寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×260×17(8.5×2層)
TECCELLモバイルウォール 片サイド
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」。必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?。半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。軽さの秘密はハニカム構造!。軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。設置・収納も簡単です!。耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!。ご使用例。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単。施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル
TECCELL チェスト プロテクター(ボタンタイプ) 女性用
RSタイチ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷prEN1621-3(フルチェストタイプ)Level2をクリアした製品では世界最軽量、ポリプロピレンを使用したハニカム構造の採用で、17mmという薄さとわずか230gという軽さを実現。プロテクター装着による胸元のかさばりは最小限に抑え、安全性の高いプロテクターを装着できる様になりました。 RSタイチジャケットのCPS(チェストプロテクターシステム)か、他社製のジャケットでもでも、プロテクター装着用のボタンシステムがあれば簡単に装着することができますが、そうでない場合はTRV064(ベルトタイプ)を購入することで身体に装着することもできます。色BLACK/YELLOW質量(g)230寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)220×250×17(8.5×2層)
TECCELLモバイルウォール パネルスタンド フラットパネル用
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,798税込¥3,0781台9日以内出荷折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」。必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?。半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。軽さの秘密はハニカム構造!。軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。設置・収納も簡単です!。耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!。ご使用例。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単。施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×110×H50色ナチュラルアズワン品番64-8959-99
ツインコーンスペーサー
宇部エクシモ¥33,980~税込¥37,378~1セット(10枚)8日以内出荷軽量でありながら、平面圧縮や曲げ荷重にも強い先進の4層中空ハニカム構造板です。 物流資材をはじめ、建築・農業・土木など幅広い分野で活用されています。 【4層構造ならではの特長】 ・用途に応じた最適な強度設計 総重量を大きく変えることなく、各層への樹脂配分を最適化することで、求められる性能を実現します。 ・曲げ剛性を向上 表面層の樹脂量を増やすことで、曲げに対する強度を高めています。 ・高い平面圧縮強度 中間層の樹脂量を最適化することで、圧縮荷重に対する耐久性を高めています。 ・反りが発生しにくい対称構造 厚み方向を左右対称の構造とすることで、反りや変形を抑制します。 ・優れた断熱・緩衝性能 連続した中空層による大きな空気層を確保し、断熱性や緩衝性の向上に貢献します。用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。幅(mm)900加工帯電防止加工あり主原料ポリプロピレン
荷崩れ防止ボード テクセルTボード
テクセル¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか4日以内出荷木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる荷崩れ防止用、間仕切り用の樹脂板として多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)1800×900色グレー短辺(mm)(外寸)900長辺(mm)(外寸)1800
長尺ボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥26,980~税込¥29,678~1個22日以内出荷TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0784コンテナ種類ベタ目
テクセルラック
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷プールサイドなどで使えるタオルラックです。高強度、超軽量ハニカムコア材(TECCELL)を使用しています。材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)268間口(mm)9202018年トラスコ掲載ページ10 0218
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット(4枚)当日出荷トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8色黒周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
コードレスノコギリ(本体のみ)
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。質量(kg)3.4(バッテリー含む)定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材100能力(mm)(アルミニウム)20ストローク数(min-1)0~3100ストローク幅(mm)23振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
クリアハーフ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,398~税込¥10,338~1組9日以内出荷上半分が透明な新しいタイプのパーティション アルミフレームは、高級感のあるシャンパンゴールド アルコールによる拭き取り消毒が可能 上半分が透明なので対面の視認性を維持でき、相席でも気兼ねなく安心感があります。用途飲食店での飛沫対策に材質透明PET、アルミフレーム、TECCELL製 PPハニカム(T13-2500)
SparkFun Qwiic Scale - NAU7802
SPARKFUN¥5,698税込¥6,2681個33日以内出荷Description。The SparkFun Qwiic Scale is a small breakout board for the NAU7802 that allows you to easily read load cells to accurately measure the weight of an object. By connecting the board to your microcontroller you will be able to read the changeアズワン品番67-0426-97
SparkFun RTK Surveyor
SPARKFUN¥129,800税込¥142,7801個33日以内出荷Description。The SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.。This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)。GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)。GNSS Base Station。GNSS Base Station NTRIP Server。In Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.。In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.。In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.。In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.。Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).。Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.。Get Started With the SparkFun RTK Surveyor Guide。Features。GNSS Receiver:ZED-F9P。Concurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou。Receives both L1C/A and L2C bands。Current:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)。Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)。Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25Hz。RTK - 20Hz。Raw - 25Hz。Horizontal Position Accuracy:2.5m without RTK。0.010m with RTK。Max Altitude:50km(31 miles)。Max Velocity:500m/s(1118mph)。Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOM。Xtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessor。Up to 240MHz clock frequency。16MB of flash storage。520kB internal SRAM。Integrated 802.11 BGN WiFi transceiver。Integrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)。Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)。2.5 μA deep sleep current。Overall Device。Internal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA charging。Radio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)。Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)。Weight:132g(entire device including battery)。Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)。1x Qwiic Connector。1x microSD Socket for optional logging。Changes:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.アズワン品番67-0423-95
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら