カテゴリ
- 制御機器(41)
- 建築金物(20)
- 測定関連サービス(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業服(4)
- 作業工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
![ショルダーバッグ TECHNICS PLANO[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309426-181017-04.jpg)
ショルダーバッグ TECHNICS
PLANO[安全保護具]¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ショルダーストラップ付きのツールホルダー。 KICSTAND付きで自立可能。 調整可能なショルダーストラップつき。 530TB(別売)対応、ベルトに通すことができます。 落下防止ストラップ(別売)がとりつけられます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×240×380![ウェストバッグ TECHNICS PLANO[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309417-181017-02.jpg)
ウェストバッグ TECHNICS
PLANO[安全保護具]¥7,198税込¥7,9181個翌日出荷ツールホルダー。 KICSTAND付きで自立可能。 530TB(別売)対応、ベルトに通すことができます。 落下防止ストラップ(別売)がとりつけられます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×270×350![ハンマーホルダー TECHNICS PLANO[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07273151-241114-02.jpg)
ハンマーホルダー TECHNICS
PLANO[安全保護具]¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷作業中の動きを妨げないスイング式のハンマーホルダー。ホルダーベースはリベット止めで、大変頑丈です。生地はハンマーの重みで垂れ下がらない様に強化されています。ベルト幅6cmまで使用可能。 530TBが使用できます。他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。用途他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。材質ポリエステル![プロフェッショナルバックパック TECHNICS PLANO[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07282935-241114-02.jpg)
プロフェッショナルバックパック TECHNICS
PLANO[安全保護具]¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷大きな開口口を持つダブルオープニング部はタブレット、PCも収納可能です。12個のツールホルダー用ポケット。 ドリル、電動ドライバー、電動インパクト、ケーブル、小さな部品のためのポケット付きです。背中はパッド入りで、汗を発散し、蒸れを防ぐ設計になっています。 パッド入りで調節可能なショルダーストラップが付属します。他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。用途他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。付属品ショルダーストラップ材質ポリエステル質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×500
PG-400UV用 UVライト
テクニカルアロイ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
マリーの砥石台(低床型)
3技研(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から5日以内出荷特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。材質台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス長さ(mm)205~255幅(mm)80高さ(mm)31、(ツバ部)5質量(g)570
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲60~90mm
アルファ技研¥839~税込¥923~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
【レンタル】レーザー天頂鉛直器+平頭細管三脚
タマヤ計測システム¥6,798~税込¥7,478~1台翌日出荷から5日以内出荷超高層建築・立坑工事に最適!上方照射セット内容本体(FG-LL30+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書、回転台、レーザー整準台、三脚自動補正範囲±5%許容誤差±0.005%レーザークラス2<1mW使用範囲(m)200使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能レーザー赤色ダイオードレーザービーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)サービス分類レンタル
【レンタル】プラニメーター
タマヤ計測システム¥3,798~税込¥4,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷面積計を進化させた高機能 ポイントモード機能付モデル ±0.1%の高精度 自動閉塞機能 測定値の平均・累積機能 小数点桁の指定 オートパワーオフ機能 縮尺設定及び実寸補正機能付きセット内容本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース測定範囲300mm×10m質量(g)約630電源ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)分解能0.05mm測定機能面積、辺長、線長測定単位mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定サービス分類レンタル
【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚
タマヤ計測システム¥8,598~税込¥9,458~1台翌日出荷から5日以内出荷光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能! シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。仕様【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ)セット内容本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書、三脚質量(kg)4.5※本体+バッテリー使用温度範囲(℃)-20~45電源AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本)最小表示出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可)測定精度10" アブソリュートエンコーダ有効径(Φmm)【対物】45保護等級IP54インターフェースUSB最短合焦距離1.8m自動補正機構レーザー求心レーザー安全基準3R外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×155×325レーザー出力(mW)0.4~2.0レーザー到達距離(m)最大200スポット径(Φmm)【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時)サービス分類レンタル
【レンタル】小型水晶式水位計
タマヤ計測システム¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から5日以内出荷小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。仕様【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit適合【カード】8Gbyte 以下セット内容ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース材質外筒・ダイアフラム:SUS316L測定範囲0~10m(100kPa)質量(g)140(ケーブル除く)使用温度範囲(℃)-10~60外形寸法(mm)230×83×35※但し、突起部除く電源(V)DC9~24出力RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時)ケーブル長(m)15検出方式水晶式圧力センサ消費電力DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月測定精度±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0~+50℃)破壊圧力(MPa)0.4電源電圧(V)4.5~5.5記録方式SDカード、CSVファイル形式消費電流(mA)9寸法(Φ×mm)【水位センサー】24×100インターフェースUSBコネクタ(サービス用)ケーブル【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵)オフセット-10~10m保管温度範囲(℃)-20~70通信速度19200BPSサージ対策ダイオードアレイを内蔵出力形式デジタル(RS-232C)測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60ケーブル径(Φmm)5.6サービス分類レンタル
【レンタル】レーザー天底鉛直器
タマヤ計測システム¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から5日以内出荷超高層建築・立坑工事に最適!下方照射セット内容本体(FG-LL32+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~50本体質量(kg)3.4自動補正範囲±5%許容誤差±0.005%レーザークラス2<1mW使用範囲(m)200使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能レーザー赤色ダイオードレーザービーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)サービス分類レンタル
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲60~90mm
アルファ技研¥789~税込¥868~1本ほか当日出荷から5日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲85~115mm
アルファ技研¥859~税込¥945~1本ほか当日出荷から3日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)85~115
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥789税込¥8681本翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
冷涼体感ベスト ECO COOL (エコクール)
アルファ技研(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷首元も同時冷却可能なベスト 柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい 体を冷やし過ぎないので体に良い 結露が少なくべたつかない 重量が軽くて疲れない 装着はバックルでワンタッチ 誰でも簡単に装着 柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)サイズフリーサイズ質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)種類冷却ベスト温度(℃)(凝固融解温度)16内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤保冷時間(時間)2(使用環境による)
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥769税込¥8461本当日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
PPクイックパワーセット
テクニカルアロイ¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲85~115mm
アルファ技研¥899~税込¥989~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)85~115
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲25~37mm
アルファ技研¥799~税込¥879~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
PPクイックパワー UV補強剤入り瞬間接着剤20
テクニカルアロイ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個(20g)4日以内出荷PG-400UV-WLクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用瞬間接着剤です。PP-1HMのプライマーとPG-UVLのUVライトとを組み合わせて使用します。用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥779税込¥8571本翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥32,980税込¥36,2781箱(40本)翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲35~50mm
アルファ技研¥789~税込¥868~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
PPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20
テクニカルアロイ¥2,998税込¥3,2981個(20mL)5日以内出荷PG-400UV-WLPPクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用プライマーです。 PP-3UVの接着剤を塗布する前に使用する事によりPPなどのへの接着が可能になるほか、接着剤の硬化速度を速めます。用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど付属品刷毛付危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥29,980税込¥32,9781箱(40本)翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥29,980税込¥32,9781箱(40本)翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
ミニ鋼製つか
アルファ技研¥989税込¥1,0881本翌日出荷コンクリート面8ミリよりレベルに対応可能。施工現場ではコンクリート面の不均等により、ほぼゼロ点からレベル出しを要求されるケースが時々発生します。調整範囲(mm)8~45耐荷重(kN)両端荷重:1.32(134kg/f)
船舶用風向風速計 MARINE VANE
タマヤ計測システム(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか6日以内出荷風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。 走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。 小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥31,980税込¥35,1781箱(40本)3日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲25~37mm
アルファ技研¥759~税込¥835~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲35~50mm
アルファ技研¥769~税込¥846~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥749税込¥8241本5日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
電子過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 240 Vac
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7288-84
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1769アズワン品番65-7292-57
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ショルダーバッグ TECHNICS PLANO[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309426-181017-04.jpg)
![ウェストバッグ TECHNICS PLANO[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309417-181017-02.jpg)
![ハンマーホルダー TECHNICS PLANO[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07273151-241114-02.jpg)
![プロフェッショナルバックパック TECHNICS PLANO[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07282935-241114-02.jpg)