カテゴリ
- 測定用品(8)
- ダイヤルゲージ(8)
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(2)
- 0.005(2)
- 0.01(6)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(3)
- 10~20未満(3)
- 20~50未満(1)
- 50~100未満(1)
測定力(N)
- 1.2
- 0.15(4)
- 0.2(3)
- 0.4(7)
- 0.8(3)
- 0.9(9)
- 1(5)
- 1.15(3)
- 1.3(5)
- 1.4(13)
- 1.5(18)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2(4)
- 2.2(12)
- 2.5(12)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 5(9)
- 29(2)
- 測定力(N)をもっと見る
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
ブランド
- テクロック(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「teclock」の検索結果

Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥92,980~税込¥102,278~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。測定範囲(mm)12
Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥139,800税込¥153,7801セット9日以内出荷紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
ダイヤルゲージ(耳金なし
テクロック¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷から31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥86,980~税込¥95,678~1台ほか47日以内出荷から60日以内出荷紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ質量(g)176測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/100測定力(N)1.2以下差込深さ(mm)30指示誤差(μm)±20
Bluetoothデジタルシックネスゲージ
テクロック¥189,800税込¥208,7801台51日以内出荷紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定。測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)。IP54の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み質量(g)543測定範囲(mm)50(25)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定子(mm)Φ10平差込深さ(mm)45アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±20