カテゴリ

  • 測定用品(58)
    • ダイヤルゲージ(58)
絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.01
  • 0(1)
  • 0.0005(5)
  • 0.001(28)
  • 0.002(2)
  • 0.005(4)
  • 0.05(2)
  • 0.1(16)
最大測定長(mm)
  • 1未満(4)
  • 1~10未満(16)
  • 10~20未満(27)
  • 20~50未満(23)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(3)
  • 200~500未満(1)
測定力(N)
  • 0.05(1)
  • 0.2(3)
  • 0.3(1)
  • 0.4(5)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.9(2)
  • 1(5)
  • 1.2(5)
  • 1.3(5)
  • 1.4(10)
  • 1.5(6)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(4)
  • 2.2(10)
  • 2.5(7)
  • 3(2)
  • 3.5(3)
  • 5(2)
校正証明書
  • -(33)
  • 付き(40)
ブランド
  • テクロック(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teclock」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル測定範囲(mm)10
  • 小形ダイヤルゲージ テクロック

    小形ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
    寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
    裏ぶた仕様平裏ぶた
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
    仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
  • 普及型デジタルシックネスゲージ テクロック

    普及型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル測定範囲(mm)12電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
  • 内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    内側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
    使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
  • 小型ダイヤルゲージ テクロック

    小型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
  • 丸型 ダイヤルゲージ テクロック

    丸型 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    全長(mm)113.7質量(g)110目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
    その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50測定範囲(mm)0.8寸法H(mm)7目量(mm)0.01目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4測定力(N)0.4以下寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ロングストロークダイヤルゲージです。ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。20mmの標準タイプです。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)111質量(g)110タイプストローク20mmの標準タイプ測定範囲(mm)20寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52測定力(N)2.2以下寸法E(mm)18寸法B(mm)75寸法I(mm)7.8寸法J(mm)29.5戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55寸法i(mm)7.8繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
  • デフレクションゲージ テクロック

    デフレクションゲージ

    テクロック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
    目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
  • 0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
    全長(mm)78.5質量(g)75タイプ小形長ストロークの中二針タイプ測定範囲(mm)10寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法A(mm)32.5寸法F(mm)16.5寸法D(Φmm)36.5測定力(N)1.6以下寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)20測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)9
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • ダイヤルパイプゲージ テクロック

    ダイヤルパイプゲージ

    テクロック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
    仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
  • バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック

    バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
    質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • スイフトゲージ テクロック

    スイフトゲージ

    テクロック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mmスイフトゲージ
    仕様突上ショック緩和装置付材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)240測定範囲(mm)20目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5精度(μm)20指示誤差(μm)±20
  • ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロック

    ダイヤルゲージ(耳金なし)

    テクロック
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)5
  • 丸型ダイヤルゲージ テクロック

    丸型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。質量(g)140測定範囲(mm)10寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    測定範囲(mm)30寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)54.5測定力(N)2.2以下寸法E(mm)22.7寸法B(mm)92寸法J(mm)39.8寸法G(mm)22戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)59隣接誤差(μm)14繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミック
  • 0.001mm 一体型デジタルインジケータ テクロック

    0.001mm 一体型デジタルインジケータ

    テクロック
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    0.001mm-12.7mm一体型デジタルインジケータ
    測定範囲(mm)12.7
  • 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。広い目盛幅の中二針タイプ
    全長(mm)211.5質量(g)295測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
  • 0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
    仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ読み取り易い、広い目盛幅測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • 1回転未満ダイヤルゲージ テクロック

    1回転未満ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)150タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル寸法H(mm)18.5寸法A(mm)48寸法D(Φmm)52測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.8寸法B(mm)65寸法G(mm)19測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55
  • 0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
    仕様目量0.01mmの一回転未満モデル全長(mm)113質量(g)145測定範囲(mm)1(4.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下外枠径(mm)Φ55戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±10繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • 0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト テクロック

    0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト
    全長(mm)97.4質量(g)70測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下裏ぶた仕様平裏ぶた
  • ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロック

    ダイヤルゲージ(耳金なし)

    テクロック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(g)60測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
  • バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック

    バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    翌々日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差) 隣接誤差(μm)。(指示誤差) 1/2回転(μm)。(指示誤差) 1回転(μm)。(指示誤差) 2回転(μm)。(指示誤差) 全測定範囲(μm)
    質量(g)80タイプステム取付タイプ測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    測定範囲(mm)12
  • 小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ テクロック

    小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ

    テクロック
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • デジタルインジケータ テクロック

    デジタルインジケータ

    テクロック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台ほか
    翌々日出荷から35日以内出荷
    デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
    用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
  • デジタルパイプゲージ テクロック

    デジタルパイプゲージ

    テクロック
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)1.5測定子形状(mm)Φ1.6球状平行度(μm)-
  • 小型ダイヤルゲージ テクロック

    小型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個ほか
    4日以内出荷から50日以内出荷
    繰返し精密度(μm)3
  • デジタル式パイプゲージ テクロック

    デジタル式パイプゲージ

    テクロック
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    5日以内出荷
    測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5測定子形状(mm)Φ1.6球状
  • デジタルゲージ テクロック

    デジタルゲージ

    テクロック
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    測定範囲(mm)12.7使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池 CR2032測定力(N)(MPL)1.5以下機能ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°)測定子(mm)先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45保存温度範囲(℃)-10~60アナログバー表示±20目盛電池寿命(年)通常使用で約2.5
ダイヤルゲージ teclock特集