カテゴリ

  • 測定用品(16)
    • ダイヤルゲージ(16)
絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.1
  • 0(1)
  • 0.0005(5)
  • 0.001(32)
  • 0.002(3)
  • 0.005(4)
  • 0.01(64)
  • 0.05(2)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
  • 10~20未満(6)
  • 20~50未満(6)
  • 50~100未満(8)
測定力(N)
  • 0.35(1)
  • 1.4(4)
  • 1.5(2)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
  • 5(8)
  • 10(1)
校正証明書
  • -(9)
  • 付き(10)
ブランド
  • テクロック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teclock」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.1mm目盛 ダイヤルゲージ テクロック

    0.1mm目盛 ダイヤルゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
    仕様ショックプルーフ目量(mm)0.1外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
  • 小型ダイヤルゲージ テクロック

    小型ダイヤルゲージ

    テクロック
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
  • 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

    テクロック
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
  • 0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
    目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
  • ダイヤルゲージ++ テクロック

    ダイヤルゲージ++

    テクロック
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(g)110測定範囲(mm)10目量(mm)0.1測定力(N)1.4以下繰返し精密度(μm)35
  • 外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック

    外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
  • 1回転未満ダイヤルゲージ テクロック

    1回転未満ダイヤルゲージ

    テクロック
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)150タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル寸法H(mm)18.5寸法A(mm)48寸法D(Φmm)52測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.8寸法B(mm)65寸法G(mm)19測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55
  • 0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ テクロック

    0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ

    テクロック
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
    全長(mm)78.5質量(g)72タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル測定範囲(mm)10寸法H(mm)5目量(mm)0.1寸法A(mm)32.5寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)36.5測定力(N)1.5以下寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)15指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)50測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)20
  • Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ

    テクロック
    139,800税込153,780
    1台ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    7,298税込8,028
    1個ほか
    8日以内出荷から50日以内出荷
  • Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ

    テクロック
    169,800税込186,780
    1セット
    9日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
  • ダイヤルゲージ(耳金なし テクロック

    ダイヤルゲージ(耳金なし

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    9,398税込10,338
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のダイヤルゲージ
  • ダイヤルキャリパ テクロック

    ダイヤルキャリパ

    テクロック
    59,980税込65,978
    1個ほか
    32日以内出荷から60日以内出荷
    目量(mm)0.1測定力(N)5以下指示誤差±0.1
  • ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    51,980税込57,178
    1個ほか
    32日以内出荷から60日以内出荷
    深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。
    タイプ測定子固定タイプ測定力(N)5以下
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ

    テクロック
    119,800税込131,780
    1台ほか
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    測定力(N)5以下インジケータSSI-150S
ダイヤルゲージ teclock特集