カテゴリ
- 測定用品(16)
- ダイヤルゲージ(16)
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.1
- 0(1)
- 0.0005(5)
- 0.001(28)
- 0.002(2)
- 0.005(4)
- 0.01(58)
- 0.05(2)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
- 10~20未満(6)
- 20~50未満(6)
- 50~100未満(8)
測定力(N)
- 0.35(1)
- 1.4(4)
- 1.5(2)
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 5(8)
- 10(1)
校正証明書
- -(9)
- 付き(10)
ブランド
- テクロック(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「teclock」の検索結果

0.1mm目盛 ダイヤルゲージ
テクロック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。仕様ショックプルーフ目量(mm)0.1外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
小型ダイヤルゲージ
テクロック¥8,798~税込¥9,678~1台ほか当日出荷から21日以内出荷小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ
テクロック¥76,980~税込¥84,678~1個ほか当日出荷から50日以内出荷デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から32日以内出荷測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J
テクロック¥99,980税込¥109,9781台当日出荷質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
1回転未満ダイヤルゲージ
テクロック¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から32日以内出荷質量(g)150タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル寸法H(mm)18.5寸法A(mm)48寸法D(Φmm)52測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.8寸法B(mm)65寸法G(mm)19測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55
0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ
テクロック¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。全長(mm)78.5質量(g)72タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル測定範囲(mm)10寸法H(mm)5目量(mm)0.1寸法A(mm)32.5寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)36.5測定力(N)1.5以下寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)15指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)50測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)20
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ
テクロック¥139,800~税込¥153,780~1台ほか翌々日出荷から90日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ
テクロック¥169,800税込¥186,7801セット9日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
ダイヤルゲージ(耳金なし
テクロック¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷から31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
ダイヤルキャリパゲージ
テクロック¥51,980~税込¥57,178~1個ほか32日以内出荷から60日以内出荷深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。タイプ測定子固定タイプ測定力(N)5以下
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ
テクロック¥119,800~税込¥131,780~1台ほか47日以内出荷から60日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。測定力(N)5以下インジケータSSI-150S