カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 事務用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

充電式小型ブロワー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷130,000rpmの高回転モーターを採用することで、圧倒的な大風量を実現しています。LEDライトを搭載し、暗所や狭い場所での作業も便利です。無段階の風量調整機能を備えており、作業内容に応じて繊細な風量設定が可能です。カラビナ取付フック付きのデザインにより、作業現場での携帯性に優れ、紛失防止にも効果的です。手にしっかりフィットする強力滑り止め付きグリップで、長時間の作業も安定して快適に行えます。狭所やすき間の清掃にも対応可能な、清掃用ノズル4本セット付です。付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ノズルセット(ロングノズル、3種ノズル)その他【充電残量】LED 4段階表示(オレンジ点灯)トラスコ品番711-1854材質ABS樹脂、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン幅(mm)126高さ(mm)148奥行(mm)41.4電源USB Type-C(DC5V/2A)騒音値(dB)【最強】85/【最弱】66風速(m/s)【最強】62/【最弱】22連続使用時間(分)【最強】10/【最弱】90風量調整無段階充電時間(時間)4.5充電可能回数約500
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781本当日出荷精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)256質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8電気代の目安0.8円/hトルク調整無段階
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8トルク調整無段階



TELVA テルバ 電波デジタルウォッチ 5気圧防水
クレファー(CREPHA)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール寸法(mm)全長260×直径50×厚さ20.3質量(g)58機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定使用電池CR2025防水性5気圧


TELVA テルバ 電波デジタルウォッチ 5気圧防水
クレファー(CREPHA)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8質量(g)58機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定使用電池CR2025防水性5気圧
ミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D-C
イスカル¥87,980~税込¥96,778~1本翌々日出荷から6日以内出荷超硬シャンクタイプです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から29日以内出荷ウェルドンシャンクタイプです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド MTE-MM
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から29日以内出荷ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーナ 瀧 TZ
テイルウォーク¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷瀧澤真一監修。”勝つ”ことだけを意識し構築した完全競技用エリアトラウトロッド。孤高のエリアトーナメンター・瀧澤真一が提唱するレーシングコンセプト。トラウトに最適な粘りあるブランクスに外装の無駄を徹底排除した軽量化を施し、。一匹を争う熾烈なコンペティションの中で「確実に獲る」というコンセプトから生まれたのがシルバーナシリーズ。超軽量チタンフレーム&トルザイトリングガイドを搭載し、そのフィーリングを最大限増幅させる素材弾性のUP。瀧澤、そして開発陣ともに「これ以上のシルバーナは存在しない…」といわせる最強のセッティングを生み出した。継数(本)1
ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 MHED-FTE-104
満点商会¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷消火器格納箱。壁面収納タイプ。 通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。 初期消火に役立つ防災用品が備え付です。付属品LEDライ(電池別)、マスク10枚、軍手2組、呼笛1個材質スチール色ポリッシュホワイト適合ブラケット3-B(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×775×183.2
TRESIM-unlimited-15days
トレミール¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷対応SIMサイズ:標準、Micro、nano サイズ切替え可能です。'docomo(MVNO)回線、日本語/英語/中国語対応。データ容量:無制限、4G LTE対応。APN設定不要用途iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンにてご利用いただけます。(SIMフリー端末のみ)
TEAM ELITE SODIMM DDR5 4800 32GB
Team(チーム)¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷周波数4800MHzでさらに速度アップ。新たなアーキテクチャで性能アップ。1.1V動作電圧に エネルギー消費量が減少。オンダイECC機能が内蔵されシステムの安定性が向上。大容量でアップグレード 傑出したマルチタスク機能。安心の永久保証
Rack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R
シュナイダーエレクトリック¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷Switched Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、アウトレットコンセントごとにオン/オフ/リブートなどコントロール可能。![100インチ床置きタイプ16:9スクリーン StylistLimitedシリーズ ホワイトマットアドバンス SD-100HDWA/R SD-100HDWA/R レッド [100インチ /スプリング] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48425617-231113-02.jpg)
100インチ床置きタイプ16:9スクリーン StylistLimitedシリーズ ホワイトマットアドバンス SD-100HDWA/R SD-100HDWA/R レッド [100インチ /スプリング]
キクチ科学研究所¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。 灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。 特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。 ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。 サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。 フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。 設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。 スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。幅(mm)下マスクX:350質量(kg)16.7サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245ケース色レッドケース寸法(mm)A:2503、B:1819設置方式床置き生地ホワイトマットアドバンス(WA)
ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型)
ヒガノ¥499,800~税込¥549,780~1台31日以内出荷傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵付き】。自立型。ロック機構:前パネルを開き傘立てフレームを引き上げるとロックが掛かります。右上部のロックボタンで解除しフレームを押し下げて収納します材質(本体)ステンレスHL仕上奥行D(mm)166本体高さH(mm)1032
ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型)
ヒガノ¥499,800~税込¥549,780~1台31日以内出荷傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵付き】。壁付けタイプ。ロック機構:前パネルを開き傘立てフレームを引き上げるとロックが掛かります。右上部のロックボタンで解除しフレームを押し下げて収納します材質(本体)ステンレスHL仕上奥行D(mm)166本体高さH(mm)1032
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![100インチ床置きタイプ16:9スクリーン StylistLimitedシリーズ ホワイトマットアドバンス SD-100HDWA/R SD-100HDWA/R レッド [100インチ /スプリング] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48425617-231113-02.jpg)